Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS W42AA-1C Umidistat de cameră Umidistat | AF7EPK 20XJ24

JOHNSON CONTROLS W42AA-1C Humidistat Umidistat de cameră

În stoc
Articol: AF7EPK Model: W42AA-1CCrucea Ref: 20XJ24

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€304.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHumidistat, Rm Humidistat
Gama reglabilă10% până la 90% HR
Adâncime1 / 2 "
Înălţime4 13 / 32 "
MontareCutie de ieșire standard
Comutați acțiuneaSPDT
Tipul comutatoruluiPersoane de contact Snap-Acting
Voltaj120/240
Lăţime568680 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9032896070

Detalii produs:

    • Diferențial (RH%) (4%)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS W42AA-1C Humidistat Umidistat de cameră
€304.61 /unitate