Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN SSU Capac Cutie 15 A 125 V | AA9HZB 1DH49

BUSSMANN Capac cutie SSU 15 A 125 V

În stoc
Articol: AA9HZB Model: SSUCrucea Ref: 1DH49

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€53.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați unitatea capacului cutiei de siguranțe
Amplificatoare AC15
Tip cutie2-1 / 4 "Cutie la îndemână
Max. HP1/2
Respingere / NerefuzareNerefuzare
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8538908080
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Indicator luminos (nu)
    • Număr de suporturi de siguranțe (1)
    • Număr comutator pornit / oprit (1)

Variante de produs

ProdusModelMax. HPPreț
BUSSMANN SOU Capac cutie 15 A | AA9HGB 1DD98 SOU3/4€43.28
BUSSMANN SRU Capac cutie 15 A | AA9HZA 1DH48 SRU1/2€61.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Capac cutie SSU 15 A 125 V
€53.37 /unitate