BUSSMANN 2-1 / 4 "Unități de acoperire a cutiei de siguranțe la îndemână


Filtru
Amplificatoare AC: 15 , Tip cutie: 2-1 / 4 "Cutie la îndemână , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Voltaj: 125 VAC
StilModelMax. HPPreț (ex. TVA)
A
SRU
1/2€61.14
B
SSU
1/2€53.38
C
SOU
3/4€43.28

2-1 / 4 "Unități de acoperire a cutiei de siguranțe la îndemână

Unitățile de acoperire a cutiei de siguranțe Bussmann de 2-1/4 inch la îndemână sunt potrivite pentru cutiile electrice standard și oferă protecție suplimentară cu siguranțe pentru circuitele mici ale motoarelor și alte sarcini care necesită protecție la supracurent. Sunt furnizate cu un curent nominal de 15 amperi și o tensiune nominală de 125 volți. Aceste unități de acoperire a cutiei îndeplinesc standardele UL, Guide JAMZ, File IE6491, CSA Class 6225-01 și File 47235. Alegeți dintr-o gamă de unități de acoperire a cutiei de siguranțe Bussmann de 2-1/4 inch la îndemână, disponibile în variante de 1/2 CP și 3/4 CP pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?