WOODHEAD Cablu din seria 120068


Filtru

Cablu din seria 120068

Seturile de cabluri din seria Woodhead 120068 sunt cabluri electrice flexibile utilizate în dispozitivele electrice pentru conectarea acestora la o sursă de alimentare. Acestea au un ștecher la un capăt și o priză sau conector pe celălalt și oferă protecție NEMA 6P și IP68 pentru a rezista la umezeală și a rezista la medii dure. Acești conectori permit înlocuirea rapidă și ușoară a senzorilor, codificatoarelor și altor dispozitive de intrare și ieșire de 12 până la 18 mm. Au un design cu două canale care asigură o conexiune sigură și fiabilă, prevenind împerecherea incorectă sau alinierea greșită a cablurilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?