Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN SOU Capac cutie 15 A | AA9HGB 1DD98

BUSSMANN Capac cutie SOU 15 A

În stoc
Element: AA9HGB Model: SOUCrucea Ref: 1DD98

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€43.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați unitatea capacului cutiei de siguranțe
Amplificatoare AC15
Tip cutie2-1 / 4 "Cutie la îndemână
Max. HP3/4
Respingere / NerefuzareNerefuzare
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8538908080
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Indicator luminos (nu)
    • Număr de suporturi de siguranțe (1)

Variante de produs

ProdusModelMax. HPPreț
BUSSMANN SRU Capac cutie 15 A | AA9HZA 1DH48 SRU1/2€61.14
BUSSMANN SSU Capac Cutie 15 A 125 V | AA9HZB 1DH49 SSU1/2€53.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Capac cutie SOU 15 A
€43.28 /unitate