Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 629-02-CH-P2-E5-S1 Traductor de presiune, 0 până la 10 PSI, conductă | AC2CFN 2HLX8

DWYER INSTRUMENTS 629-02-CH-P2-E5-S1 Traductor de presiune, 0 până la 10 PSI, conductă

În stoc
Element: AC2CFN Model: 629-02-CH-P2-E5-S1Crucea Ref: 2HLX8
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
€856.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de presiune diferențială
Acuratete-/+ 0.5% la scară completă
compatibil cuLichide și gaze
Tip conexiune conductăFNPT
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip conexiuneFNPT
Conexiune electricaPlacă de borne cu conexiune la conducte
CalitateGrad 316, Grad 316L
Material carcasăAluminiu turnat
Rezistența buclei0 la 1300 Ohm
Presiune maximă20 psi
NEMA Rating-ul4X
producție4 la 20 mA
Iesire de curent4 la 20 mA
Necesar de energie13 până la 30V DC
Domeniul de presiune0 până la 10 psid
Timp De Raspuns50 msec.
Temp. Gamă0 de grade. la 200 de grade. F
Eroare termică-/+ 0.02%
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDomeniul de presiunePreț
DWYER INSTRUMENTS 629-03-CH-P2-E5-S1 Traductor de presiune, 0 până la 25 PSI, conductă | AC2CFP 2HLX9 629-03-CH-P2-E5-S150 psi0 până la 25 psid€884.72
DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 Traductor de presiune, 0 până la 50 PSI, conductă | AC2CFQ 2HLY1 629-04-CH-P2-E5-S1100 psi0 până la 50 psid€1,010.73
DWYER INSTRUMENTS 629-05-CH-P2-E5-S1 Traductor de presiune, 0 până la 100 PSI, conductă | AC2CFR 2HLY2 629-05-CH-P2-E5-S1200 psi0 până la 100 psid€871.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 629-02-CH-P2-E5-S1 Traductor de presiune, 0 până la 10 PSI, conductă
€856.35 /unitate