Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FASCO D1126 Motor HVAC OAO 1/15 CP 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50

FASCO D1126 Motor HVAC OAO 1/15 CP 1550/1300 rpm Stud

În stoc
Articol: AH3KPK Model: D1126Crucea Ref: 32NA50
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
€175.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.3.3 "
Lungime cablu13 "
TaxăContinuu
Inrameaza-le3.3
Amplificatori de încărcare completă1.1-1.1
HP1/15
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax3.625 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCWSE
Aplicație sub motorDirect Drive Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1550
Fază1
Plug TypeRunda 2 Pin
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului3"
Locația știftului4/Ambele capete
Stud / Base Mtg. Model2-27-32" x 90 de grade
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1465
Înălțimea navei (cm)10.48
Lungimea navei (cm)21.27
Lățimea navei (cm)9.53
Tara natalaMX

Detalii produs:

Motorul Fasco D1126 HVAC este utilizat în sistemele de încălzire, ventilație și aer condiționat, în special pentru aplicații cu ventilatoare și suflante. Oferă performanțe fiabile și eficiente pentru circulația și ventilația adecvată a aerului în medii comerciale și industriale.

Caracteristici:

  • Are un design de motor cu stâlp umbrit pentru performanță fiabilă și eficiență energetică.
  • Acest motor are rotație CWSE (capătul arborelui în sensul acelor de ceasornic) pentru o integrare perfectă în diferite sisteme.
  • Dispune de un cadru din oțel pentru robustețe sporită și durabilitate pentru utilizare pe termen lung.
  • Acest motor oferă rulmenți pentru motor cu manșon pentru o funcționare lină și silențioasă, cu întreținere minimă.
  • Are un arbore plat pentru cuplare ușoară cu diverse componente pentru aplicații versatile.
  • Acest motor este integrat cu un tip de fișă rotundă cu 2 pini pentru conexiuni electrice convenabile și sigure.

Întrebări frecvente:

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un motor Fasco HVAC?

A.

  • Compatibilitatea motorului cu sistemul dvs. HVAC.
  • Fluxul de aer dorit și cerințele de performanță.
  • Eficiență energetică pentru economii de costuri.
  • Durabilitatea și fiabilitatea motorului.
  • Reputația producătorului pentru calitate și suport.

Î. Cum instalez acest motor Fasco D1126 HVAC?

A.

  • Asigurați-vă că sursa de alimentare este oprită.
  • Scoateți cu grijă motorul vechi.
  • Instalați noul motor în siguranță.
  • Reconectați conexiunile electrice conform manualului.
  • Testați motorul pentru a vă asigura că funcționează corect.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc motorul Fasco D1126 HVAC?

A.

  • Utilizați echipament individual de protecție (EIP) adecvat în timpul instalării.
  • Urmați cu atenție instrucțiunile și instrucțiunile producătorului.
  • Asigurați o împământare adecvată pentru a preveni pericolele electrice.
  • Inspectați în mod regulat motorul pentru orice semne de uzură sau deteriorare.
  • Respectați protocoalele și reglementările relevante de siguranță în timpul manipulării și întreținerii.

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareRulmențiLungime cabluGama RPMLungimea axuluiLocația știftuluiVoltajAmplificatori de încărcare completăPreț
FASCO D0396 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Manșon14 "1401-15002.125 "4/Ambele capete208-2300.9-1.0€155.97
FASCO D1124 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1550 rpm Manșon | AH3KPJ 32NA49 D11241550Manșon13 "1501-16003"4/Ambele capete1152.1€201.33
FASCO D1101 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Manșon15 "1501-16002.25 "4/Ambele capete1151.9€189.82
FASCO D1103 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Manșon15 "1501-16002.25 "4/Ambele capete208-2301.15-1.35€199.89
FASCO D470 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Manșon32 "1501-16002.625 "4 / Capătul arborelui208-2301.0-1.0€323.89
FASCO D471 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Manșon35 "1501-16002.5 "4 / Capătul arborelui208-2301.1-1.1€318.93
FASCO D671B Motor HVAC OAO 1/15 CP 1550 rpm Face | AH3KPT 32NA58 D671B1550Minge-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€312.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO D1126 Motor HVAC OAO 1/15 CP 1550/1300 rpm Stud
€175.83 /unitate