Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FASCO D1103 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52

FASCO D1103 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1500/1300 rpm Stud

În stoc
Articol: AH3KPM Model: D1103Crucea Ref: 32NA52
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
€199.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.3.3 "
Lungime cablu15 "
TaxăContinuu
Inrameaza-le3.3
Amplificatori de încărcare completă1.15-1.35
HP1/20
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax3"
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorDirect Drive Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1500
Fază1
Plug TypeRunda 2 Pin
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului2.25 "
Locația știftului4/Ambele capete
Stud / Base Mtg. Model2-27-32" x 90 de grade
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)10.48
Lungimea navei (cm)21.27
Lățimea navei (cm)9.53
Tara natalaMX

Detalii produs:

Motorul Fasco D1103 HVAC asigură circulația eficientă a aerului și controlul temperaturii prin antrenarea rotației ventilatoarelor și suflantelor din unitățile HVAC.

Caracteristici:

  • Acest motor permite montarea cu știfturi la ambele capete pentru flexibilitate și stabilitate de instalare ușoară.
  • Designul său plat a arborelui motorului este proiectat special pentru a se potrivi ansamblurilor ventilatoare și suflante HVAC, asigurând compatibilitate și performanță optimă.
  • Acest motor folosește rulmenți cu manșon pentru o funcționare lină și cu frecare redusă, îmbunătățind durata de viață și eficiența operațională.
  • Are un design de motor cu stâlp umbrit pentru simplitatea și fiabilitatea sa.
  • Acest motor este echipat cu o priză rotundă cu 2 pini, asigurând o conexiune electrică sigură în sistemele HVAC.

Accesorii compatibile:

  • Kit de service pentru contactori Dayton 19L413: Este ideal pentru întreținerea acestui motor și constă din condensatoare de rulare rotunde și ovale, deconectare rapidă, contactoare, rezistențe, jumperi de sârmă, piulițe de sârmă, manșe de condensator și suporturi de condensator. Vine în cutii de depozitare din plastic dur și cutii de transport.
  • Elice Dayton 2MXX9: Este folosit pentru a deplasa eficient aerul sau alte fluide, contribuind la buna functionare a sistemelor.

Întrebări frecvente:

Î. Care este programul de întreținere recomandat pentru motorul Fasco D1103?

A. Mențineți curățenia motorului ștergându-l ușor cu o cârpă moale și uscată pentru a îndepărta praful și resturile. Pentru a preveni deteriorarea, evitați utilizarea lichidelor în timpul procesului de curățare. Efectuați inspecții de rutină pentru a identifica orice uzură sau deteriorare vizibilă a motorului. Dacă sunt detectate probleme în timpul inspecției, înlocuiți prompt motorul pentru performanță și longevitate optime.

Î. Ce caracteristică de siguranță are acest motor HVAC pentru a proteja împotriva supraîncălzirii în timpul funcționării prelungite?

A. Vine cu protectie termica a motorului incorporata avand o functie automata care asigura siguranta prin rezistenta la supraincalzire in timpul functionarii prelungite.

Î. Care este temperatura ambientală maximă a motorului Fasco D1103 HVAC?

A. Are o temperatură ambientală maximă de 40 de grade C.

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareRulmențiLungime cabluGama RPMLungimea axuluiLocația știftuluiVoltajAmplificatori de încărcare completăPreț
FASCO D0396 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Manșon14 "1401-15002.125 "4/Ambele capete208-2300.9-1.0€155.97
FASCO D1124 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1550 rpm Manșon | AH3KPJ 32NA49 D11241550Manșon13 "1501-16003"4/Ambele capete1152.1€201.33
FASCO D1126 Motor HVAC OAO 1/15 CP 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Manșon13 "1501-16003"4/Ambele capete208-2301.1-1.1€175.83
FASCO D1101 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Manșon15 "1501-16002.25 "4/Ambele capete1151.9€189.82
FASCO D470 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Manșon32 "1501-16002.625 "4 / Capătul arborelui208-2301.0-1.0€323.89
FASCO D471 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Manșon35 "1501-16002.5 "4 / Capătul arborelui208-2301.1-1.1€318.93
FASCO D671B Motor HVAC OAO 1/15 CP 1550 rpm Face | AH3KPT 32NA58 D671B1550Minge-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€312.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO D1103 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1500/1300 rpm Stud
€199.89 /unitate