Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FASCO D472 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1550 rpm 115V | AH3KPV 32NA60

FASCO D472 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1550 rpm 115V

În stoc
Articol: AH3KPV Model: D472Crucea Ref: 32NA60
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
€321.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.3.3 "
Lungime cablu34 "
TaxăContinuu
Inrameaza-le3.3
Amplificatori de încărcare completă2.0
HP1/20
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax4.25 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCWSE
Aplicație sub motorDirect Drive Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1550
Fază1
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului2.625 "
Locația știftului4 / Capătul arborelui
Stud / Base Mtg. Model2-27-32" x 90 de grade
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.106
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)12.38
Lățimea navei (cm)12.38
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Nr. De viteze: 1

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareRulmențiLungime cabluGama RPMLungimea axuluiLocația știftuluiVoltajAmplificatori de încărcare completăPreț
FASCO D0396 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Manșon14 "1401-15002.125 "4/Ambele capete208-2300.9-1.0€155.97
FASCO D1124 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1550 rpm Manșon | AH3KPJ 32NA49 D11241550Manșon13 "1501-16003"4/Ambele capete1152.1€201.33
FASCO D1126 Motor HVAC OAO 1/15 CP 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Manșon13 "1501-16003"4/Ambele capete208-2301.1-1.1€175.83
FASCO D1101 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Manșon15 "1501-16002.25 "4/Ambele capete1151.9€189.82
FASCO D1103 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Manșon15 "1501-16002.25 "4/Ambele capete208-2301.15-1.35€199.89
FASCO D470 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Manșon32 "1501-16002.625 "4 / Capătul arborelui208-2301.0-1.0€323.89
FASCO D471 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Manșon35 "1501-16002.5 "4 / Capătul arborelui208-2301.1-1.1€318.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO D472 Motor HVAC OAO 1/20 CP 1550 rpm 115V
€321.19 /unitate