MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice interschimbabile, fibră de oțel inoxidabil, 5 microni, etanșare Viton


Filtru
Presiunea de colaps: 3045 , Media de filtrare: Fibră de oțel inoxidabil , Evaluare filtru: 5 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 5 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton , Dimensiune de filet: M16 , Top ID: 0.87 "
StilModelOD inferiorCapacitatePresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeOD de susPreț (ex. TVA)
A
MF0603055
1.63 "0.47435 PSI18 mp Inch2.48 "1.63 "€76.99
RFQ
B
MF0306507
1.752 "2.733045 PSI105 mp Inch6.22 "1.752 "€210.88
RFQ
B
MF0597651
1.752 "2.733045 PSI105 mp Inch6.22 "1.752 "€210.88
RFQ
C
MF0606924
1.752 "---3.58 "1.752 "€153.31
RFQ
C
MF0060379
1.752 "---3.58 "1.752 "€153.31
RFQ
C
MF0598010
1.752 "---3.58 "1.752 "€153.31
RFQ
B
MF0606669
1.752 "2.733045 PSI105 mp Inch6.22 "1.752 "€210.88
RFQ
B
MF0060018
1.752 "2.733045 PSI105 mp Inch6.22 "1.752 "€210.88
RFQ
C
MF0306657
1.752 "---3.58 "1.752 "€153.31
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?