MAIN FILTER INC. MF0306507 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inci | CF8AZB

MAIN FILTER INC. MF0306507 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inci

Articol: CF8AZB Model: MF0306507
€210.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.752 "
Capacitate2.73
Presiune de fisurare3045 PSI
Filtru de mass-mediaFibră de oțel inoxidabil
Evaluare filtru5
Dimensiunea filtrului105 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime6.22 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.87 "
OD de sus1.752 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorCapacitatePresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0060018 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inci | CF6YEY DHD110A05B MF00600181.752 "2.733045 PSI105 mp Inch6.22 "1.752 "€174.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060379 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inchi | CF6YTU DHD60A05B MF00603791.752 "---3.58 "1.752 "€126.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306657 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inci | CF8BCD MF03066571.752 "---3.58 "1.752 "€126.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597651 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inchi | CG3FXZ D34B05AV MF05976511.752 "2.733045 PSI105 mp Inch6.22 "1.752 "€174.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0598010 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inci | CG3GGB D44C05AV MF05980101.752 "---3.58 "1.752 "€126.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603055 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.48 inci | CG3KQA R02E05AV MF06030551.63 "0.47435 PSI18 mp Inch2.48 "1.63 "€63.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0606669 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inci | CG3NPQ MF06066691.752 "2.733045 PSI105 mp Inch6.22 "1.752 "€174.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0306507 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inci
€210.88 /unitate