DAKE CORPORATION 983106-1 Fierăstrău cu bandă, Mitrare pe bancă, capacitate de 5 inchi x 8 inchi, 110 V | CJ6UFF SE-5X8

DAKE CORPORATION 983106-1 Fierăstrău cu bandă, unghiulare de banc, capacitate de 5 inchi x 8 inchi, 110 V

Articol: CJ6UFF Model: 983106-1Ref. cruce: SE-5X8
€2,526.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă ferăstrău
Lățimea bazei18 "
Lungimea lamei68 1 / 4 "
Viteza lamei196 fpm până la 262 fpm, 262 fpm
Lățimea lamei1 / 2 "
Suprafata de acoperire18 x 39 "
Capacitate de tăiere dreptunghi5 "x 8"
Capacitate de tăiere dreptunghi la 0 de grade.8 "x 5"
Capacitate de tăiere dreptunghi la 45 de grade.4 "x 3 3 / 4"
Capacitate de tăiere rotundă @0 grade.6"
Capacitate de tăiere rotundă @45 grade.4"
Capacitate de tăiere pătrat @0 grade.6"
Capacitate de tăiere pătrat @45 grade.4"
Înălţime17 "
HP2
Voltaj110V

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateHpViteza lameiÎnălţimePreț
DAKE CORPORATION 983107-1 Fierăstrău cu bandă, Mitrare pe bancă, capacitate de 5 inchi x 6 inchi, tăiere inversă, 110 V | CJ6UFG SE-5X6 RCT 983107-1-2.5114 fpm până la 262 fpm, 262 fpm20 "€2,214.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 983106-1 Fierăstrău cu bandă, unghiulare de banc, capacitate de 5 inchi x 8 inchi, 110 V
€2,526.21 /unitate