A B Tip rulment: Minge , Diametrul lamei: 48 " , CFM ridicat: 17,173 , dimensiunea A: 27 " , Dimensiunea B: 51 " , Dimensiunea C: 53 " , Dimensiuni: 36 x 14 " , Debit: 5300 - 7800 Cfm , Finisaj cadru: Epoxidice , Material cadru: Oţel , Certificare verde sau altă recunoaștere: Validarea revendicărilor privind mediul UL , Material de protecție: Oţel , Înălțime: 53 " , Hz: 60 , Diametru interior: 27 " , Max. Temp. ambiantă: 104 grade F , Max. Adâncime: 27 " , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , CP motor: 1 , RPM motor: 1510 , Tip motor: Condensator divizat permanent , Locație de montare: Podea , Număr de lame: 4 , Număr de viteze: 2 , Amperi de funcționare: 11.0 , Diametru exterior: 51 " , Faza: 1 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Viteza: 450 - 660 rpm , Viteze: 1 , Protectie termala: Automat , Voltaj: 115 , latime: 53 " , Finisaj de protecție a sârmei: Epoxidice
Seria EMC Mancooler cu transmisie prin curea
Ventilatoarele Airmaster din seria EMC sunt ideale pentru a oferi un flux de aer direct pentru a răci persoane și spații de lucru specifice. Aceste unități sunt utilizate în mod obișnuit în medii industriale, cum ar fi depozite, fabrici, ateliere și șantiere de construcții, unde căldura și aerul stagnant reprezintă o preocupare. Au roți de oțel cu anvelope din cauciuc pentru deplasare și poziționare ușoară în diferite secțiuni ale locului de muncă. Aceste mancooler utilizează în plus motoare de până la 1 CP pentru a furniza un debit maxim de aer de 17173 cfm. Au un design compact și ușor, împreună cu un mâner de transport, permițând transportul convenabil. Aceste unități sunt disponibile în elice din aluminiu/oțel cu configurații cu trei sau patru pale care produc flux de aer cu viteză mai mare cu niveluri de zgomot mai mici. De asemenea, sunt incluse cu apărătoare și butoaie acoperite cu epoxi pentru a preveni contactul accidental cu lamele, oferind în același timp rezistență maximă la coroziune.