AIRMASTER FAN EMC48B Air Cannon 48 In | AD6PLG 46Z421 / 60019

AIRMASTER FAN EMC48B tun cu aer 48 in

În stoc
Articol: AD6PLG Model: EMC48BCrucea Ref: 46Z421 / 60019

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,308.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTunul de aer
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.500
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft300
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.200
Viteza aerului (FPM) @ 80 Ft.100
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.48 "
CFM ridicat17,173
Dimensiunea A27 "
Dimensiunea B51 "
Dimensiunea C53 "
Finisaj cadruEpoxidice
Materiale cadruOţel
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Material de gardăOţel
Înălţime53 "
Material carcasăOţel
Hz60
În interiorul Dia.27 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime27 "
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1
RPM motor1510
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePodea
Numărul de lame4
Amperi de operare11.0
În afara Dia.51 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Viteze1
Protectie termalaAutomat
Voltaj115
Lăţime53 "
Sârmă de protecție finisatăEpoxidice

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.57
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)134.62
Codul HS8414513000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăArticolPreț
AIRMASTER FAN BDMC36C Mancooler, transmisie prin curea, portabil, dimensiune 36 inch | CE7WQZ 70005 BDMC36CAluminiuMan Cooler€630.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN EMC48B tun cu aer 48 in
€2,308.64 /unitate