DAYTON Electrovane fără bobine, alamă, 300 psi Presiune


Filtru
Material corp: Alamă , Coeficient de volum: 0.22 , Material garnituri: Buna N , Max. Temperatura fluidului: 180 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Tip operațiune: Actorie directă , Diametru orificiu: 3 / 32 " , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way
StilModelFlux de aerGama de debitInălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
2CZZ8
Până la 12.5 scfm0.16-2.2 gpm2.875 "1.5 "1 / 4 "€170.80
A
1A574
Până la 34.0 scfm2.2-3.8 gpm2.75 "1.187 "1 / 8 "€90.06

Electrovane fără bobine, alamă, 300 psi Presiune

Electrovalvele Dayton fără bobină sunt utilizate pentru controlul automat al aerului, apei, gazului inert și uleiului ușor în sistemele de tratare a apei, umidificatoare, automate și echipamente de sudare. Aceste supape au o construcție din alamă și oferă un debit maxim de 34 scfm. Sunt integrate cu garnituri Buna N pentru rezistență la uleiuri, benzină și fluide pe bază de petrol și pot rezista la temperaturi ale fluidelor de până la 180 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste electrovalve, disponibile în lungimi de 1.187 și 1.5 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?