Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2CZZ8 electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă | AB9GKG

DAYTON 2CZZ8 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă

În stoc
Articol: AB9GKG Model: 2CZZ8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€174.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid mai puțin bobină
Flux de aerPână la 12.5 scfm
Material corpAlamă
Coeficientul de volum0.22
Gama de debit0.16-2.2 gpm
Materialul garnituriiBuna N
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
Tipul operațieiActorie directă
Orificiu Dia.3 / 32 "
Inălțime totală2.875 "
Lungime totală1.5 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune sigură a apei de lucru500 psi
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerGama de debitInălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
DAYTON 1A574 Electrovalvă fără bobină 1/8 inch Nc alamă | AA8TUN 1A574Până la 34.0 scfm2.2-3.8 gpm2.75 "1.187 "1 / 8 "€92.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2CZZ8 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă
€174.63 /unitate