Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 25036 Hex /torx Key St Dimensiuni multiple Ergo Fold | AD9GZX 4RU39

EKLIND 25036 Hex /torx Key St Dimensiuni multiple Ergo Fold

În stoc
Articol: AD9GZX Model: 25036Crucea Ref: 4RU39

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€96.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei Hex / Torx
Lungimea brațului3.6 "până la 5.2"
Tip brațStandard
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaNegru
Manipulați materialulPlastic
Tip mânerPliabil, ergonomic
Tipul de măsurareSAE / Metric / Torx
Număr de bucați36
Codul mărimiiS17, M7, T6
Mărimi incluse0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 " , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiTip brațNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
EKLIND 25024 Cheie hexagonală/torx St 5/64-1/4in 1.5-6mm T8-t40 | AD9EBH 4RB82 250241.8 "până la 3.9"Pantaloni scurți245/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm , T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40€62.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 25036 Hex /torx Key St Dimensiuni multiple Ergo Fold
€96.86 /unitate