SHEPHERD CASTER Rolă de tijă pivotantă cu frâne


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Da , Gama de evaluare a sarcinii roților: 0 - 299 lb. , Temp. Gama disponibila: Da , Forma roții roților: Standard , Tip blocare: Blocare totală , fără marcaj: Da , Pista de rulare: Minge dublă , Diametrul roții: 3"
StilModelDiametrul tulpinii.Tipul de frânăMaterialul roții rotativeLungimea tijeiTip tulpinăTemp. GamăDimensiune de filetRulmenți cu roțiPreț (ex. TVA)
A
PGT30447ZN-TPU21 (BG)
1-5/8" - 1-11/16"Blocare totalăpoliuretan2.5 "Extinderea-45 grade până la 180 grade F1 / 2-13Bilă de precizie€79.74
B
POM30637BC-VPR33 (CK) B
3/8 "-16Contact facialpoliuretan3 / 4 "Filetat-45 grade până la 180 grade F3 / 8-16Bilă de precizie€6.67
C
POM30637BC-NPRB
3/8 "-16Contact facialNeopren3 / 4 "Filetat-35 grade până la 175 grade F3 / 8-16Bilă de precizie€6.61
D
PRE30605ZN-TPR-B
3/8 "-16Ciupirea lateralăCauciuc termoplastic1.5 "Filetat-45 grade până la 180 grade F3 / 8-16Simplu€15.99
E
POM30223BC-VPR33 (CK) B
7 / 16 "Contact facialpoliuretan7 / 8 "Inel de frecare-45 grade până la 180 grade F-Bilă de precizie€5.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?