Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHEPHERD CASTER POM30637BC-NPRB Rolă pivotantă cu tijă cu frână 3 inchi 110 lb | AC8XMU 3ENV6

SHEPHERD CASTER POM30637BC-NPRB Rolă pivotantă cu tijă cu frână 3 inchi 110 lb

În stoc
Articol: AC8XMU Model: POM30637BC-NPRBCrucea Ref: 3ENV6
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
€6.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei cu frână
Tipul de frânăContact facial
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeNeopren
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăPolyolefin
Finisaj cadruCromat
Rating de încărcare110 lb.
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală3.875 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.3/8 "-16
Lungimea tijei3 / 4 "
Tip tulpinăFiletat
Temp. Gamă-35 grade până la 175 grade F
Dimensiune de filet3 / 8-16
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților3"
Materialul roțiiNeopren
Lățimea roții15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tulpinii.Tipul de frânăMaterialul roții rotativeLungimea tijeiTip tulpinăTemp. GamăDimensiune de filetRulmenți cu roțiPreț
SHEPHERD CASTER POM30223BC-VPR33(CK)B Rolă pivotantă cu tijă cu frână 3 inchi 110 lb | AC8XMR 3ENV4 POM30223BC-VPR33 (CK) B7 / 16 "Contact facialpoliuretan7 / 8 "Inel de frecare-45 grade până la 180 grade F-Bilă de precizie€5.89
SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK)B Rolă pivotantă cu tijă cu frână 3 inchi 120 lb | AC8XMW 3ENV8 POM30637BC-VPR33 (CK) B3/8 "-16Contact facialpoliuretan3 / 4 "Filetat-45 grade până la 180 grade F3 / 8-16Bilă de precizie€6.67
SHEPHERD CASTER PRE30605ZN-TPR-B Rotă pivotantă cu tijă cu frână 110 lb Gri | AG6WNX 49H591 PRE30605ZN-TPR-B3/8 "-16Ciupirea lateralăCauciuc termoplastic1.5 "Filetat-45 grade până la 180 grade F3 / 8-16Simplu€16.00
SHEPHERD CASTER PGT30447ZN-TPU21(BG) Rolă pivotantă cu tijă cu frână 250 lb. Albastru | AG6WPW 49H627 PGT30447ZN-TPU21 (BG)1-5/8" - 1-11/16"Blocare totalăpoliuretan2.5 "Extinderea-45 grade până la 180 grade F1 / 2-13Bilă de precizie€79.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEPHERD CASTER POM30637BC-NPRB Rolă pivotantă cu tijă cu frână 3 inchi 110 lb
€6.61 /unitate