Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHEPHERD CASTER PGT30447ZN-TPU21(BG) Rolă pivotantă cu tijă cu frână 250 lb. Albastru | AG6WPW 49H627

SHEPHERD CASTER PGT30447ZN-TPU21(BG) Rolă pivotantă cu tijă cu frână 250 lb. Albastru

În stoc
Articol: AG6WPW Model: PGT30447ZN-TPU21(BG)Crucea Ref: 49H627
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
€79.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei cu frână
Tipul de frânăBlocare totală
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolipropilenă
Finisaj cadruzinc
Rating de încărcare250 lb.
Tip blocareBlocare totală
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală4.125 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.1-5/8" - 1-11/16"
Lungimea tijei2.5 "
Tip tulpinăExtinderea
Temp. Gamă-45 grade până la 180 grade F
Dimensiune de filet1 / 2-13
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților3"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8302200000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tulpinii.Tipul de frânăMaterialul roții rotativeLungimea tijeiTip tulpinăTemp. GamăDimensiune de filetRulmenți cu roțiPreț
SHEPHERD CASTER POM30223BC-VPR33(CK)B Rolă pivotantă cu tijă cu frână 3 inchi 110 lb | AC8XMR 3ENV4 POM30223BC-VPR33 (CK) B7 / 16 "Contact facialpoliuretan7 / 8 "Inel de frecare-45 grade până la 180 grade F-Bilă de precizie€5.89
SHEPHERD CASTER POM30637BC-NPRB Rolă pivotantă cu tijă cu frână 3 inchi 110 lb | AC8XMU 3ENV6 POM30637BC-NPRB3/8 "-16Contact facialNeopren3 / 4 "Filetat-35 grade până la 175 grade F3 / 8-16Bilă de precizie€6.61
SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK)B Rolă pivotantă cu tijă cu frână 3 inchi 120 lb | AC8XMW 3ENV8 POM30637BC-VPR33 (CK) B3/8 "-16Contact facialpoliuretan3 / 4 "Filetat-45 grade până la 180 grade F3 / 8-16Bilă de precizie€6.67
SHEPHERD CASTER PRE30605ZN-TPR-B Rotă pivotantă cu tijă cu frână 110 lb Gri | AG6WNX 49H591 PRE30605ZN-TPR-B3/8 "-16Ciupirea lateralăCauciuc termoplastic1.5 "Filetat-45 grade până la 180 grade F3 / 8-16Simplu€16.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEPHERD CASTER PGT30447ZN-TPU21(BG) Rolă pivotantă cu tijă cu frână 250 lb. Albastru
€79.74 /unitate