EKLIND

Cu sediul central în Franklin Park, Illinois, SUA, Eklind Tool Company produce o gamă largă de unelte de mână de înaltă calitate încă din 1923. Gama de produse a mărcii include șurubelnițe, chei hexagonale / Torx și suporturi pentru chei hexagonale. Citeste mai mult

Filtru

Scule de mână

Scule de mână Filtru

WrenchesVezi tot

  • Seturi de chei Hex și Torx

    Include seturi de 22 de piese cu cap bilă/combinație hexagonală și chei Torx concepute pentru slăbirea sau strângerea șuruburilor greu de mișcat. Dispune de un mâner ergonomic în formă de L/T pentru o prindere confortabilă și o putere crescută de rotire

  • Suporturi pentru chei hexagonale

    Suporturi universale pentru chei hexagonale din oțel aliat, certificate ANSI B18.3, cu 22 de sloturi pentru a stoca chei hexagonale inch, metrice și Torx cu diametrul de până la 3/8 inch

  • Taste Hex / Torx

    Chei hexagonale / Torx certificate ANSI / ASME fabricate din oțel aliat tratat termic, călit și revenit. Dispune de un mâner ergonomic în formă de L/T pentru putere și confort sporit de viraj. Ideal pentru lucrul în spații restrânse

Șurubelnițe și șurubelnițeVezi tot

  • Șurubelnițe

    Șurubelnițe de calitate industrială certificate ANSI/ASME, fabricate din oțel aliat durabil. Poate lucra la un unghi de până la 30 de grade pentru a ajunge la punctele strâmte și este ideal pentru utilizarea cu elemente de fixare interioare cu soclu hexagonal

Despre EKLIND

Produsele Eklind Tool au o construcție din oțel aliat pentru rezistență structurală pentru a rezista la îndoire / rupere sub sarcini grele. Eklind Chei hexagonale cu mâner în T prezintă o construcție în formă de T cu un mâner confortabil de prindere pe o singură dimensiune pentru a îndepărta șuruburile / șuruburile cu ușurință folosind mâinile. Aceste chei hexagonale cu mâner în T sunt furnizate fie cu un suport, fie cu husă și sunt disponibile atât în ​​inch, cât și în dimensiuni metrice. Cheia hexagonală Eklind are un profil cu bilă pe braț care asigură o rotație de 360 ​​de grade cu o lamă din oțel inoxidabil sau oțel aliat.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Eklind Tool (numerele de piesă ale producătorului) încrucișează în general referințe individuale cu numerele de model echivalente Beta Tools, Bondhus. Deci, dacă căutați chei hexagonale / Torx sau șurubelnițe care sunt fie epuizate, fie de dimensiuni neobișnuite, sunt șanse Raptor Supplies are produsul alternativ disponibil.

Livrarea

Aceste produse Eklind Tool sunt în general mici și necesită ambalare compactă. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și nu pentru transportul aerian.

Denumiri comerciale majore

Seturi de chei Ergo-Fold

Aceste seturi pliabile includ o varietate de dimensiuni populare de chei, chei Torx și șurubelnițe cu un singur mâner convenabil pentru a preveni pierderea cheilor individuale. Au o carcasă de plastic dur cu un erg...Citeste mai mult 

Taste Power-T

Aceste chei cu mâner Power-T au un miez solid din oțel pentru o rezistență superioară pentru a rezista la îndoire / rupere în cazul utilizării dure. De asemenea, sunt tratate termic și sunt supuse finisării/acoperirii pentru rezistență maximă și ...Citeste mai mult 

Șurubelnițe profesionale de precizie PSD

Aceste șurubelnițe au o construcție din oțel aliat tratat termic, cu vârfuri prelucrate cu precizie pentru rezistență structurală și durabilitate. Au mânere mari ergonomice cu o supra-multitură moale pentru confort și...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Care este semnificația culorii instrumentelor Eklind?

Uneltele Eklind au coduri de culoare pentru o mai bună identificare. Tastele de dimensiunea inci sunt colorate în roșu, cheile de dimensiune metrică sunt colorate în albastru, în timp ce cheile Torx au coduri de culoare verde.

Ce standarde respectă produsele Eklind?

Produsele Eklind îndeplinesc sau depășesc standardele ASME și ANSI aplicabile pentru o calitate superioară.

Ce sunt suporturile universale pentru chei hexagonale?

Suporturile universale pentru chei hexagonale pot găzdui diverse piese de un inch, chei hexagonale metrice sau Torx pentru depozitare în siguranță. Aceste suporturi pot fi montate pe un perete/bancă sau atașate unele de altele.

Produse exclusive pentru marcă