EKLIND Șurubelnițe

Șurubelnițe de calitate industrială certificate ANSI/ASME, fabricate din oțel aliat durabil. Poate lucra la un unghi de până la 30 de grade pentru a ajunge la punctele strâmte și este ideal pentru utilizarea cu elemente de fixare interioare cu soclu hexagonal

Filtru

EKLIND -

Pilot hexagonal cu bilă

StilModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A916026"2 13 / 16 "1.3mm€4.32
A916036"2 13 / 16 "1.5mm€4.22
B911076"2 13 / 16 "7 / 64 "€4.89
A916046"2 13 / 16 "2.0mm€5.21
B911066"2 13 / 16 "3 / 32 "€4.83
C911097 29 / 32 "5"9 / 64 "€5.59
D916109"5.25 "5.0mm€8.23
E911149.25 "5.25 "7 / 32 "€8.13
F9112410 "5.5 "3 / 8 "€13.32
F9112812.125 "7.5 "7 / 16 "€31.29
F9113212.625 "8"1 / 2 "€34.92
G9162412.625 "8"12mm€36.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?