Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 91106 Driver hexagonal cu bilă 3/32 inch 6 inch lungime negru | AD6PHX 46W363

EKLIND 91106 Driver hexagonal cu bilă 3/32 inch 6 inch lungime negru

În stoc
Element: AD6PHX Model: 91106Crucea Ref: 46W363
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
€4.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareaOxid negru
Design mânercutat
Manipulați materialulAcetat
Lungime totală6"
Lungime coadă2 13 / 16 "
Material de coadăInstrument de oțel din aliaj
Shak ShapeHex
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 32 "
Sfat stilMinge Hex
Sfat Grup de stilHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorPreț
EKLIND 91107 Driver hexagonal cu bilă 7/64 inch 6 inch lungime negru | AD6PHY 46W364 911076"2 13 / 16 "7 / 64 "€4.89
EKLIND 91109 Driver hexagonal cu bilă 9/64 inch 7-29/32 L Negru | AD6PJA 46W366 911097 29 / 32 "5"9 / 64 "€5.59
EKLIND 91114 Driver hexagonal cu bilă 7/32 inch 9-1/4 inch lungime negru | AD6PJD 46W369 911149.25 "5.25 "7 / 32 "€8.13
EKLIND 91124 Driver hexagonal cu bilă 3/8 inch 10 inch lungime negru | AD6PJG 46W372 9112410 "5.5 "3 / 8 "€13.32
EKLIND 91128 Driver hexagonal cu bilă 7/16 inch 12-1/8 inch lungime negru | AD6PJH 46W373 9112812.125 "7.5 "7 / 16 "€31.29
EKLIND 91132 Driver hexagonal cu bilă 1/2 inch 12-5/8 inch lungime negru | AD6PJJ 46W374 9113212.625 "8"1 / 2 "€34.92
EKLIND 91602 Driver hexagonal cu bilă 1.3 mm 6 inci lungime negru | AD6PJK 46W375 916026"2 13 / 16 "1.3mm€4.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 91106 Driver hexagonal cu bilă 3/32 inch 6 inch lungime negru
€4.83 /unitate