EKLIND Seturi de chei Hex și Torx

Include seturi de 22 de piese cu cap bilă/combinație hexagonală și chei Torx concepute pentru slăbirea sau strângerea șuruburilor greu de mișcat. Dispune de un mâner ergonomic în formă de L/T pentru o prindere confortabilă și o putere crescută de rotire

Filtru

EKLIND -

Seturi de chei hexagonale

StilModelNumăr de bucațiLungimea brațuluiTip brațMărimi incluseTether capabilfinalizareaManipulați materialulTip mânerPreț (ex. TVA)
A53511--------€131.05
B55196--------€33.46
C25910--------€27.52
D25510--------€33.46
E25160--------€22.60
F55208--------€90.36
G2051153.3 "până la 5.1"-3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruOțel cromatPliabil€23.81
H2115163.3 "până la 5.1"-3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruOțel cromatPliabil€25.79
I2516163.3 "până la 5.1"-3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruPlasticPliabil, ergonomic€31.37
J6490669"Lung2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruCauciucMâner în T, ergonomic€55.33
K6460666"Pantaloni scurți2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruCauciucMâner în T, ergonomic€49.71
L2561164.2 "până la 5.1"Pantaloni scurți5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruPlasticPliabil, ergonomic€28.41
M2517171.8 "până la 3.3"Pantaloni scurți1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruPlasticPliabil, ergonomic€19.53
N2117172 "până la 3.3"Pantaloni scurți1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruOțel cromatPliabil€13.90
O2117272 "până la 4.1"Pantaloni scurți2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruOțel cromatPliabil€18.25
P2517272 "până la 4.1"Pantaloni scurți2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruPlasticPliabil, ergonomic€18.95
Q5519889"Lung2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruVinilinMâner T, acoperit cu vinil€94.32
R3316886"Pantaloni scurți3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruAliaj de oțelMâner T€46.50
S2081283.7 "până la 5"Standard3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruOțel cromatPliabil€20.79
R3319889"Lung3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruAliaj de oțelMâner T€44.09
T6490889"Lung2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruVinilinMâner în T, ergonomic€95.14
R3516886"Pantaloni scurți2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruAliaj de oțelMâner T€59.24
U2081181.8 "până la 2.7"Pantaloni scurți0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruOțel cromatPliabil€11.67
Q5516886"Pantaloni scurți2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruVinilinMâner T, acoperit cu vinil€86.90
R3519889"Lung2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruAliaj de oțelMâner T€77.52
EKLIND -

Seturi de chei hexagonale cu capăt sferic

StilModelNumăr de bucațiLungimea brațuluiTip brațMărimi inclusefinalizareaManipulați materialulTip mânerArticolPreț (ex. TVA)
A2516962 "până la 3.3"Pantaloni scurți2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmNegruPlasticPliabil, ergonomicSet chei hexagonale cu capăt de bilă€21.28
B1360773 "până la 5.4"Lung1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€17.66
C1320773.2 "până la 5.3"Lung5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"NegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€16.63
D6480889"Lung2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmNegruVinilinMâner în T, ergonomicSet chei hexagonale cu capăt de bilă€121.09
E9010884 "până la 6"-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"NegruPlasticŞurubelniţăSet chei hexagonale cu capăt de bilă€38.67
F1360993 "până la 6.6"Lung1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€38.37
G6080999"Lung5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"NegruCauciucÎn formă de L, ergonomicSet chei hexagonale cu capăt de bilă€97.35
H1370990.5 "până la 1.5"Lung1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmLuminosAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€42.40
I1350990.5 "până la 1.5"Lung1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€44.01
J1380990.5 "până la 1.5"Lung1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmAurAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€45.91
K2591992 "până la 3.7"Pantaloni scurți5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"NegruPlasticPliabil, ergonomicSet chei hexagonale cu capăt de bilă€32.67
L60811119"Lung5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"NegruVinilinÎn formă de T, ergonomicSet chei hexagonale cu capăt de bilă€137.28
M13211112.8 "până la 5.3"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"NegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€30.35
N13212122.84 "până la 6"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"NegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€25.46
O13313130.5 "până la 1.5"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"LuminosAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€54.20
P13613132.8 "până la 9.7"Lung1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mmNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€122.94
Q13113130.5 "până la 1.5"Stubby0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"NegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€57.84
R13413130.5 "până la 1.5"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"AurAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€60.67
M13213132.8 "până la 6.8"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"NegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€40.24
S17313132.84 "până la 6.75"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"LuminosOţelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€51.77
T90113134 "până la 6"-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"NegruPlasticŞurubelniţăSet chei hexagonale cu capăt de bilă€79.87
U13216162.8 "până la 9.8"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"NegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale€156.29
V17322222.84 "până la 6.58"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmLuminosOţelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€88.19
W13222222.8 "până la 6.8"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€60.54
EKLIND -

Seturi de chei Torx

StilModelMărimi incluseLungimea brațuluiTip brațfinalizareaManipulați materialulTip mânerArticolNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
A25560------Torx-€40.40
B25565------Torx-€37.24
C22572T6, T7, T8, T9, T10, T15, T201.7 "până la 3"Pantaloni scurțiNegruOțel cromatPliabilSet de chei Torx7€31.02
D25582T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T251.7 "până la 3"Pantaloni scurțiNegruPlasticPliabil, ergonomicSet de chei Torx8€30.76
E10814T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T551.59 "până la 4.25"Pantaloni scurțiNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet de chei Torx14€68.11
F68691T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T506"Pantaloni scurțiNegruCauciucMâner în T, ergonomicSet de chei Torx11€128.73
G68688T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T406"Pantaloni scurțiNegruCauciucMâner în T, ergonomicSet de chei Torx8€63.30
H25581T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402 "până la 3.9"Pantaloni scurțiNegruPlasticPliabil, ergonomicSet de chei Torx8€30.03
I11807T10, T15, T20, T25, T27, T30, T401.7 "până la 4.3"Pantaloni scurțiplacateAliaj de oțelÎn formă de LSet de chei Torx7€28.59
J10907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "până la 4.9"LungNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet de chei Torx7€36.37
J11907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "până la 4.9"LungplacateAliaj de oțelÎn formă de LSet de chei Torx7€39.04
C22571T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402.7 "până la 3.9"Pantaloni scurțiNegruOțel cromatPliabilSet de chei Torx7€24.54
K10810T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, TXNUMX2 "până la 4.25"Pantaloni scurțiNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet de chei Torx10€46.71
StilModelLungimea brațuluiTip brațNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A250241.8 "până la 3.9"Pantaloni scurți245/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm , T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40€62.30
A250363.6 "până la 5.2"Standard360.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 " , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40€96.86
EKLIND -

Chei hexagonale cu capăt sferic

StilModelTipul de măsurareLungimea brațuluiMaterialul lameiSAE sau MetricModelaTether capabilDimensiunea sfaturilorfinalizareaPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A61816-9"Aliaj de oțelSAETInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "Oxid negru€51.904
B64880-9"Aliaj de oțelmetricTInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)8mmOxid negru€27.822
C18236-9"Aliaj de oțelSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)9 / 16 "Oxid negru€145.605
C18605-3.5 "Aliaj de oțelmetricLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)2.5mmOxid negru€14.5010
C18606-3.875 "Aliaj de oțelmetricLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3mmOxid negru€18.5710
C18610-4 37 / 64 "Aliaj de oțelmetricLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)5mmOxid negru€26.2510
C18616-6 13 / 64 "Aliaj de oțelmetricLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)8mmOxid negru€26.005
C18638-10 55 / 64 "Aliaj de oțelmetricLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)19mmOxid negru€61.941
A61806-9"Aliaj de oțelSAETInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 32 "Oxid negru€29.754
C18256-12.75 "Oțel hexagonal din aliaj de nichel cromat 8650 tratat termicSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)7 / 8 "Oxid negru€118.861
B64830-9"Aliaj de oțelmetricTInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3mmOxid negru€32.414
B64860-9"Aliaj de oțelmetricTInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)6mmOxid negru€52.224
C18204-3"Aliaj de oțelSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 16 "Oxid negru€15.6010
C18228-7.5 "Aliaj de oțelSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)7 / 16 "Oxid negru€89.765
B64850-9"Aliaj de oțelmetricTInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)5mmOxid negru€39.504
A61808-9"Aliaj de oțelSAETInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 8 "Oxid negru€31.274
C18624-8 7 / 32 "Aliaj de oțelmetricLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)12mmOxid negru€96.575
C18209-4"Aliaj de oțelSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)9 / 64 "Oxid negru€16.2510
C18210-4.125 "Aliaj de oțelSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)5 / 32 "Oxid negru€22.0310
C18212-4.5 "Aliaj de oțelSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 16 "Oxid negru€24.9810
C18248-11.25 "Aliaj de oțelSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 4 "Oxid negru€61.191
C18602-2 53 / 64 "Aliaj de oțelmetricLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1.3mmOxid negru€14.7210
C18604-3 13 / 64 "Aliaj de oțelmetricLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)2mmOxid negru€14.2910
C18608-4"Aliaj de oțelmetricLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)4mmOxid negru€19.5210
C18612-5 27 / 64 "Aliaj de oțelmetricLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)6mmOxid negru€29.7910
EKLIND -

Set chei Torx rezistente la manipulare

StilModelLungimea brațuluiTip brațManipulați materialulTip mânerPreț (ex. TVA)
A255702.7 "până la 4"Pantaloni scurțiPlasticPliabil, ergonomic€32.22
B107072.755 "până la 6.75"LungAliaj de oțelÎn formă de L€40.26
EKLIND -

Set chei hexagonale rezistente la manipulare 3/32-3/8 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
90100AE4LUQ€99.73
EKLIND -

Set chei Torx Ball End T10 - T40 în formă de L

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10007AC9QKR€39.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?