Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 68691 Set chei Torx T6 - T50 Mâner în T scurt | AE4LUP 5LN01

EKLIND 68691 Set chei Torx T6 - T50 Mâner în T scurt

În stoc
Element: AE4LUP Model: 68691Crucea Ref: 5LN01
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
€128.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei Torx
Lungimea brațului6"
Tip brațPantaloni scurți
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaNegru
Manipulați materialulCauciuc
Tip mânerMâner în T, ergonomic
Tipul de măsurareTorx
Număr de bucați11
Codul mărimiiT9
Mărimi incluseT6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimi incluseLungimea brațuluiTip brațfinalizareaManipulați materialulTip mânerArticolNumăr de bucațiPreț
EKLIND 11807 Set chei Torx T10 - T40 Scurt în formă de L | AA7FPU 15X003 11807T10, T15, T20, T25, T27, T30, T401.7 "până la 4.3"Pantaloni scurțiplacateAliaj de oțelÎn formă de LSet de chei Torx7€28.59
EKLIND 11907 Set chei Torx T10 - T40 Lung in forma de L | AA7FPV 15X004 11907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "până la 4.9"LungplacateAliaj de oțelÎn formă de LSet de chei Torx7€39.03
EKLIND 22571 Set chei Torx T10 - T40 Rabatabil | AC8GPA 3A581 22571T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402.7 "până la 3.9"Pantaloni scurțiNegruOțel cromatPliabilSet de chei Torx7€24.54
EKLIND 22572 Set chei Torx T6 - T20 Rabatabil | AD6YZL 4CR96 22572T6, T7, T8, T9, T10, T15, T201.7 "până la 3"Pantaloni scurțiNegruOțel cromatPliabilSet de chei Torx7€31.01
EKLIND 10814 Set chei Torx T6-t55 Scurt în formă de L | AD9EBE 4RB79 10814T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T551.59 "până la 4.25"Pantaloni scurțiNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet de chei Torx14€68.11
EKLIND 10907 Set chei Torx T10 - T40 în formă de L Lung | AE4LTL 5LM71 10907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "până la 4.9"LungNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet de chei Torx7€36.37
EKLIND 25581 Set chei Torx T8 - T40 Ergonomice pliabile | AE4LTV 5LM81 25581T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402 "până la 3.9"Pantaloni scurțiNegruPlasticPliabil, ergonomicSet de chei Torx8€30.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 68691 Set chei Torx T6 - T50 Mâner în T scurt
€128.73 /unitate