Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 25919 Set chei hexagonale cu capăt sferic 5/64-1/4 inch pliabil | AE4LUA 5LM86

EKLIND 25919 Set chei hexagonale cu capăt sferic 5/64-1/4 inch pliabil

În stoc
Articol: AE4LUA Model: 25919Crucea Ref: 5LM86
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
€32.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale cu capăt de bilă
Lungimea brațului2 "până la 3.7"
Tip brațPantaloni scurți
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaNegru
Manipulați materialulPlastic
Tip mânerPliabil, ergonomic
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați9
Codul mărimiiS11
Mărimi incluse5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiLungimea brațuluiTip brațMărimi inclusefinalizareaManipulați materialulTip mânerArticolPreț
EKLIND 13609 Set chei hexagonale cu capăt sferic 1.5 - 10 mm în formă de L | AA8YJV 1ATF7 1360993 "până la 6.6"Lung1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€38.37
EKLIND 17322 Set chei hexagonale cu capăt sferic gradat în formă de L | AB8VWQ 29RU70 17322222.84 "până la 6.58"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmLuminosOţelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€88.18
EKLIND 17313 Set chei hexagonale cu capăt sferic 2.84-6.75 inchi în formă de L | AB8VWR 29RU71 17313132.84 "până la 6.75"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"LuminosOţelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€51.78
EKLIND 13213 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050 - 3/8 inch lungime | AC8GPN 3A594 13213132.8 "până la 6.8"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"NegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€40.24
EKLIND 13211 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050-1/4 inch în formă de L | AD6YXV 4CR56 13211112.8 "până la 5.3"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"NegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€30.35
EKLIND 13222 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050-10 mm în formă de L | AD6YXW 4CR58 13222222.8 "până la 6.8"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€60.54
EKLIND 13607 Set chei hexagonale cu capăt sferic 1.5 - 6 mm în formă de L | AD6YXX 4CR59 1360773 "până la 5.4"Lung1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€17.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 25919 Set chei hexagonale cu capăt sferic 5/64-1/4 inch pliabil
€32.67 /unitate