Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 13222 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050-10 mm în formă de L | AD6YXW 4CR58

EKLIND 13222 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050-10 mm în formă de L

În stoc
Articol: AD6YXW Model: 13222Crucea Ref: 4CR58

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€60.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale cu capăt de bilă
Lungimea brațului2.8 "până la 6.8"
Tip brațLung
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaNegru
Manipulați materialulAliaj de oțel
Tip mânerÎn formă de L
Tipul de măsurareSAE / Metric
Număr de bucați22
Codul mărimiiS17, M7
Mărimi incluse0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiLungimea brațuluiTip brațMărimi inclusefinalizareaManipulați materialulTip mânerArticolPreț
EKLIND 13609 Set chei hexagonale cu capăt sferic 1.5 - 10 mm în formă de L | AA8YJV 1ATF7 1360993 "până la 6.6"Lung1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€38.37
EKLIND 17322 Set chei hexagonale cu capăt sferic gradat în formă de L | AB8VWQ 29RU70 17322222.84 "până la 6.58"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmLuminosOţelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€88.18
EKLIND 17313 Set chei hexagonale cu capăt sferic 2.84-6.75 inchi în formă de L | AB8VWR 29RU71 17313132.84 "până la 6.75"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"LuminosOţelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€51.78
EKLIND 13213 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050 - 3/8 inch lungime | AC8GPN 3A594 13213132.8 "până la 6.8"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"NegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€40.24
EKLIND 13211 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050-1/4 inch în formă de L | AD6YXV 4CR56 13211112.8 "până la 5.3"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"NegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€28.34
EKLIND 13607 Set chei hexagonale cu capăt sferic 1.5 - 6 mm în formă de L | AD6YXX 4CR59 1360773 "până la 5.4"Lung1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€17.67
EKLIND 13212 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050-5/16 inchi lungime | AD9EBB 4RB73 13212122.84 "până la 6"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"NegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€25.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 13222 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050-10 mm în formă de L
€60.54 /unitate