Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 25570 Set chei Torx rezistente la manipulare T10-t40 pliabile | AC9QKU 3JA15

EKLIND 25570 Set chei Torx rezistente la manipulare T10-t40 pliabile

În stoc
Articol: AC9QKU Model: 25570Crucea Ref: 3JA15
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
€32.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei Torx rezistente la manipulare
Lungimea brațului2.7 "până la 4"
Tip brațPantaloni scurți
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaNegru
Manipulați materialulPlastic
Tip mânerPliabil, ergonomic
Tipul de măsurareTorx
Număr de bucați7
Codul mărimiiT2
Mărimi incluseT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiTip brațManipulați materialulTip mânerPreț
EKLIND 10707 Set chei Torx rezistente la manipulare T10 - T40 | AC9QKT 3JA14 107072.755 "până la 6.75"LungAliaj de oțelÎn formă de L€40.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 25570 Set chei Torx rezistente la manipulare T10-t40 pliabile
€32.22 /unitate