Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 25024 Cheie hexagonală/torx St 5/64-1/4in 1.5-6mm T8-t40 | AD9EBH 4RB82

EKLIND 25024 Cheie hexagonală/torx St 5/64-1/4in 1.5-6mm T8-t40

În stoc
Element: AD9EBH Model: 25024Crucea Ref: 4RB82
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
€62.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei Hex / Torx
Lungimea brațului1.8 "până la 3.9"
Tip brațPantaloni scurți
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaNegru
Manipulați materialulPlastic
Tip mânerPliabil, ergonomic
Tipul de măsurareSAE / Metric / Torx
Număr de bucați24
Codul mărimiiS11, M4, T6
Mărimi incluse5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm , T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiTip brațNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
EKLIND 25036 Hex /torx Key St Dimensiuni multiple Ergo Fold | AD9GZX 4RU39 250363.6 "până la 5.2"Standard360.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 " , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40€96.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 25024 Cheie hexagonală/torx St 5/64-1/4in 1.5-6mm T8-t40
€62.30 /unitate