MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP1A


Filtru
Capacitate: 21.42 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 40 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 16 UNF , Dimensiune de filet: 1.5 "
StilModelArticolÎnălţimeOD inferiorPresiune de explozieMicroniOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț (ex. TVA)
A
MF0058062
Filtru hidraulic6.945.06 "261 PSI105.06 "-145 PSI€72.07
RFQ
B
MF0058057
Filtru hidraulic rotativ6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI€46.85
RFQ
C
MF0058059
Filtru hidraulic rotativ6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI€58.74
RFQ
D
MF0058064
Filtru hidraulic rotativ6.9695"--5"--€112.91
RFQ
E
MF0411119
Filtru hidraulic rotativ6.94 "5.06 "26135.06 "72.572.5 PSI€46.85
RFQ
F
MF0411136
Filtru hidraulic rotativ6.94 "5.06 "261255.06 "72.572.5 PSI€58.74
RFQ
G
MF0411193
Filtru hidraulic rotativ6.969 "5"-605"--€125.89
RFQ
H
MF0058065
Filtru hidraulic rotativ6.969 "5"-55"--€112.91
RFQ
I
MF0058066
Filtru hidraulic rotativ6.9695"--5"--€111.23
RFQ
J
MF0058068
Filtru hidraulic rotativ6.9695"261 PSI1255"-145 PSI€120.12
RFQ
K
MF0058067
Filtru hidraulic rotativ6.969 "5"-255"--€111.23
RFQ
L
MF0058058
Filtru hidraulic rotativ6.94 "5.06 "261205.06 "72.572.5 PSI€46.85
RFQ
M
MF0058060
Filtru hidraulic rotativ6.945.06 "261 PSI35.06 "-145 PSI€74.47
RFQ
N
MF0058061
Filtru hidraulic rotativ6.94 "5.06 "26155.06 "145145 PSI€74.47
RFQ
O
MF0058063
Filtru hidraulic rotativ6.94 "5.06 "261255.06 "145145 PSI€72.07
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?