MAIN FILTER INC. MF0058058 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, 6.94 inci înălțime | CF6WAD A150C25

MAIN FILTER INC. MF0058058 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, 6.94 inci înălțime

Element: CF6WAD Model: MF0058058Cruce Ref: A150C25 '
€46.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior5.06 "
Presiune de explozie261
Capacitate21.42
Colaps Presiunea72.5
Presiune de fisurare72.5 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului536 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere40 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime6.94 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir16 UNF
Dimensiune de filet1.5 "
OD de sus5.06 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC A150C25

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeOD inferiorPresiune de explozieMicroniOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț
MAIN FILTER INC. MF0058057 Interchange filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 6.94 inci înălțime | CF6WAC A150C10 MF0058057Filtru hidraulic rotativ6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI€38.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058059 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.94 inchi | CF6WAE A150CW10 MF0058059Filtru hidraulic rotativ6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI€48.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058060 Filtru cu rotire interschimbată, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.94 inchi | CF6WAF A150G03 MF0058060Filtru hidraulic rotativ6.945.06 "261 PSI35.06 "-145 PSI€61.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058061 Filtru interschimbabil, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.94 inchi | CF6WAG A150G06 MF0058061Filtru hidraulic rotativ6.94 "5.06 "26155.06 "145145 PSI€61.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058062 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.94 inci | CF6WAH A150G10 MF0058062Filtru hidraulic6.945.06 "261 PSI105.06 "-145 PSI€59.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058063 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.94 inci | CF6WAJ A150G25 MF0058063Filtru hidraulic rotativ6.94 "5.06 "261255.06 "145145 PSI€59.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058064 Filtru cu rotire, îndepărtare sticlă/apă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.969 inci | CF6WAK A150GW03 MF0058064Filtru hidraulic rotativ6.9695"--5"--€93.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058058 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, 6.94 inci înălțime
€46.85 /unitate