RIDGID Menghină cu lanț de bancă


Filtru
Material: Baza din fontă cu mâner ancorat
StilModelInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
40185
3.5 "€288.75
A
40195
4"€449.50
A
40210
4.5 "€805.08
A
40215
5"€1,075.07

Menghină cu lanț de bancă

Menghinele cu lanț de banc Ridgid au o bază robustă din fontă, cu un suport pentru țevi și un îndoit la îndemână și au capacități cuprinse între 1/8 și 1 inch. Au o manivelă ancorată la bază pentru a ține piesa de prelucrat în timpul tăierii, găuririi și rindeluire. Fălcile fără dinți acoperite cu neopren previn deteriorarea piesei de prelucrat. Raptor Supplies oferă și Ridgid menghine pentru jugul de banc prevazut cu un surub robust pentru a fixa in siguranta conducta.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?