RIDGID 40210 Menghină cu lanț pentru bancă 1/4 până la 6 inchi | AB3XNQ 1VUW2

RIDGID 40210 Menghină cu lanț de banc de la 1/4 la 6 inch

În stoc
Element: AB3XNQ Model: 40210Crucea Ref: 1VUW2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€805.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină cu lanț de bancă
MaterialBaza din fontă cu mâner ancorat
Inălțime totală4.5 "
Capacitatea țevii1/4 la 6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.18
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8204120000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăPreț
RIDGID 40185 Menghină cu lanț pentru bancă 1/8 până la 2-1/2 inch | AB3XNN 1VUV7 401853.5 "€288.75
RIDGID 40195 Menghină cu lanț de banc, capacitate țevi de 1/8 până la 4 inchi, înălțime de 4 inci | AB3XNP 1VUV9 401954"€449.50
RIDGID 40215 Menghină cu lanț de banc, capacitate țevi de la 1/2 la 8 inch | AB3XNR 1VUW4 402155"€1,075.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 40210 Menghină cu lanț de banc de la 1/4 la 6 inch
€805.09 /unitate