Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 40185 Menghină cu lanț pentru bancă 1/8 până la 2-1/2 inch | AB3XNN 1VUV7

RIDGID 40185 Menghină cu lanț de banc de la 1/8 la 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AB3XNN Model: 40185Crucea Ref: 1VUV7
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
€288.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină cu lanț de bancă
MaterialBaza din fontă cu mâner ancorat
Inălțime totală3.5 "
Capacitatea țevii1/8 to 2-1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.31
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8205700060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăPreț
RIDGID 40195 Menghină cu lanț de banc, capacitate țevi de 1/8 până la 4 inchi, înălțime de 4 inci | AB3XNP 1VUV9 401954"€449.50
RIDGID 40210 Menghină cu lanț pentru bancă 1/4 până la 6 inchi | AB3XNQ 1VUW2 402104.5 "€805.09
RIDGID 40215 Menghină cu lanț de banc, capacitate țevi de la 1/2 la 8 inch | AB3XNR 1VUW4 402155"€1,075.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 40185 Menghină cu lanț de banc de la 1/8 la 2-1/2 inch
€288.75 /unitate