Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 60811 Set chei hexagonale cu capăt sferic, mâner în T de 5/64-1/4 inch | AE4LUE 5LM90

EKLIND 60811 Set chei hexagonale cu capăt sferic, mâner în T de 5/64-1/4 inch

În stoc
Articol: AE4LUE Model: 60811Crucea Ref: 5LM90

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€137.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale cu capăt de bilă
Lungimea brațului9"
Tip brațLung
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaNegru
Manipulați materialulVinilin
Tip mânerÎn formă de T, ergonomic
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați11
Codul mărimiiS15
Mărimi incluse5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiLungimea brațuluiTip brațMărimi inclusefinalizareaManipulați materialulTip mânerArticolPreț
EKLIND 13609 Set chei hexagonale cu capăt sferic 1.5 - 10 mm în formă de L | AA8YJV 1ATF7 1360993 "până la 6.6"Lung1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€38.37
EKLIND 17322 Set chei hexagonale cu capăt sferic gradat în formă de L | AB8VWQ 29RU70 17322222.84 "până la 6.58"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmLuminosOţelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€88.18
EKLIND 17313 Set chei hexagonale cu capăt sferic 2.84-6.75 inchi în formă de L | AB8VWR 29RU71 17313132.84 "până la 6.75"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"LuminosOţelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€51.78
EKLIND 13213 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050 - 3/8 inch lungime | AC8GPN 3A594 13213132.8 "până la 6.8"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"NegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€40.24
EKLIND 13211 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050-1/4 inch în formă de L | AD6YXV 4CR56 13211112.8 "până la 5.3"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"NegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€30.35
EKLIND 13222 Set chei hexagonale cu capăt sferic 0.050-10 mm în formă de L | AD6YXW 4CR58 13222222.8 "până la 6.8"Lung0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€60.54
EKLIND 13607 Set chei hexagonale cu capăt sferic 1.5 - 6 mm în formă de L | AD6YXX 4CR59 1360773 "până la 5.4"Lung1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmNegruAliaj de oțelÎn formă de LSet chei hexagonale cu capăt de bilă€17.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 60811 Set chei hexagonale cu capăt sferic, mâner în T de 5/64-1/4 inch
€137.27 /unitate