Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 18209 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 9/64 inch 4 inch lungime - Pachet De 10 | AD6YYE 4CR67

EKLIND 18209 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 9/64 inch 4 inch lungime - pachet de 10

În stoc
Element: AD6YYE Model: 18209Crucea Ref: 4CR67
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
€16.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală cu sfârșitul mingii
Lungimea brațului4"
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
Manipulați culoareaGri
mâner Lungime51 / 64 "
Manipulați materialulAliaj de oțel
Tip mânerSimplu
SAE sau MetricSAE
ModelaL
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor9 / 64 "
Unghiul de lucruPână la 35 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de măsurareLungimea brațuluiMaterialul lameiSAE sau MetricModelaTether capabilDimensiunea sfaturilorfinalizareaPkg. Cant.Preț
EKLIND 19716 Cheie hexagonală cu capăt sferic de 6.20 inci în formă de L | AB8VWT 29RU93 19716metric6.2 "Aliaj de oțelmetricLInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)8mmLuminos1€9.03
EKLIND 18256 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 7/8 inch 12-3/4 inch lungime | AB9GAT 2CYB3 18256-12.75 "Oțel hexagonal din aliaj de nichel cromat 8650 tratat termicSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)7 / 8 "Oxid negru1€118.86
EKLIND 18264 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 1 inch 14-1/4 inch lungime | AB9GAU 2CYB4 18264-14.25 "Oțel hexagonal din aliaj de nichel cromat 8650 tratat termicSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1"Oxid negru1€159.62
EKLIND 18203 Cheie hexagonală cu capăt sferic 0.050 2-53/64 inci L - Pachet De 10 | AD6YXY 4CR61 18203-2 53 / 64 "Aliaj de oțelSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)0.05 "Oxid negru10€14.54
EKLIND 18204 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 1/16 inch 3 inch lungime - Pachet De 10 | AD6YXZ 4CR62 18204-3"Aliaj de oțelSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 16 "Oxid negru10€15.60
EKLIND 18205 Cheie hexagonală cu capăt sferic 5/64in 3-13/64in L - Pachet De 10 | AD6YYA 4CR63 18205-3 13 / 64 "Aliaj de oțelSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)5 / 64 "Oxid negru10€14.40
EKLIND 18206 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 3/32in 3-3/8in L - Pachet De 10 | AD6YYB 4CR64 18206-3.375 "Aliaj de oțelSAELInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 32 "Oxid negru10€15.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 18209 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 9/64 inch 4 inch lungime - pachet de 10
€16.25 /ambalaj