Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LAN3 Știft de sudură 5/16-18 X 0.580 inch, 100PK | AB2CVW

APPROVED VENDOR 1LAN3 Știft de sudură 5/16-18 X 0.580 inchi, 100PK

În stoc
Articol: AB2CVW Model: 1LAN3
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
€76.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud de sudură
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.740 "
Inaltimea capului0.094 "
Lungime sub cap5 / 8 "
MaterialOţel
Înălțimea proiecției0.045 "
Lățimea proiecției0.120 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului0.58 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetUNC
TipProiecție de jos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152055
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAN3 Știft de sudură 5/16-18 X 0.580 inchi, 100PK
€76.23 /ambalaj