SIEMENS Întreruptoare automate SENTRON, seria CFD


Filtru
Evaluare AIC: 200kAIC @ 480V , Tip cadru: CFD , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
CFD63B070
70A€2,972.19
B
CFD63B100
100A€2,972.19
C
CFD63B125
125A€2,972.19
D
CFD63A150
150A€3,324.46
B
CFD63B150
150A-
RFQ
B
CFD63B175
175A-
RFQ
B
CFD63B200
200A-
RFQ
E
CFD63B250
250A€4,730.73
B
CFD63A250
250A€4,472.14
B
CFD63S250A
250A€2,972.19

Întreruptoare automate SENTRON, seria CFD

Întreruptoarele Siemens CFD cu carcasă turnată oferă o protecție superioară circuitelor împotriva supracurentului și scurtcircuitelor. Aceste întreruptoare SENTRON au configurație cu 3 poli, 3 faze și dispun de o declanșare magnetică termică pentru a oferi atât protecție de lungă durată, cât și instantanee în caz de suprasarcină severă. Ele furnizează o capacitate de întrerupere de 200kA la 480VAC și sunt echipate cu terminale de montare cu șuruburi pentru a facilita instalarea lină în panouri cu orientare verticală/orizontală. Aceste întrerupătoare de circuit cu carcasă turnată sunt disponibile cu valori nominale de curent de 70A și 200A Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?