GEORG FISCHER 851-080 Flanșă 8 In Priză Pvc

În stoc
Element: AF7RBF Model: 851-080Crucea Ref: 22JY92

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€148.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiunePriză
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Numărul de găuri8
În afara Dia.13.5 "
Dimensiunea conductei8"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.29
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 851-060 Flanșă 6 inch mufă PVC | AB6VGX 22JY91 851-060Priză811 "6"€87.00
GF PIPING SYSTEMS 856-040 Flanșă 4 Inch Spigot Pvc | AB6VGY 22JZ04 856-040Cep89"4"€53.07
GF PIPING SYSTEMS 851-040 Flanșă 4 inch priză PVC Schedule 80 | AD2RGQ 3TNV5 851-040Priză89"4"€52.91
GF PIPING SYSTEMS 852-005 Flanșă 1/2 inch Fnpt Pvc | AE9VYX 6MV78 852-005FNPT43.5 "1 / 2 "€16.61
GF PIPING SYSTEMS 852-007 Flanșă 3/4 inch Fnpt Pvc | AE9VYY 6MV79 852-007FNPT43-13/16 "3 / 4 "€21.01
GF PIPING SYSTEMS 852-010 Flanșă 1 inch Fnpt PVC | AE9VYZ 6MV80 852-010FNPT44-13/64 "1"€23.72
GF PIPING SYSTEMS 852-012 Flanșă 1-1/4 inch Fnpt Pvc | AE9VZA 6MV81 852-012FNPT44-39/64 "1.25 "€30.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 851-080 Flanșă 8 In Priză Pvc
€148.81 /unitate