STAFFORD MFG Seria Signature, gulere de arbore din aluminiu despicate în două piese


Filtru
grad: 2024-T351 , Material: Aluminiu , Material șurub: Aliaj de oțel , Tip: Profil scăzut
StilModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
8A100
1"1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "€19.98
RFQ
A
8A108
1-1/2 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "€30.52
RFQ
A
8A104
1-1/4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "€26.84
RFQ
A
8A102
1-1/8 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "€24.49
RFQ
A
8A101
1-1/16 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "€23.45
RFQ
A
8A112
1-3/4 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "€42.16
RFQ
A
8A106
1-3/8 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "€29.59
RFQ
A
8A103
1-3/16 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "€26.68
RFQ
A
8A110
1-5/8 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "€40.47
RFQ
A
8A105
1-5/16 "2.125 "1/4-28 x 5/80.563 "€25.90
RFQ
A
8A114
1-7/8 "3"5 / 16-24 x 10.688 "€43.20
RFQ
A
8A107
1-7/16 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "€29.82
RFQ
A
8A109
1-9/16 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "€27.93
RFQ
A
8A111
1-11/16 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "€42.07
RFQ
A
8A113
1-13/16 "2.875 "5 / 16-24 x 10.688 "€44.70
RFQ
A
8A115
1-15/16 "3"5 / 16-24 x 10.688 "€43.20
RFQ
A
8A008
1 / 2 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "€14.90
RFQ
A
8A004
1 / 4 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "€19.66
RFQ
A
8A002
1 / 8 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "€18.83
RFQ
A
8A001
1 / 16 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "€19.43
RFQ
A
8A200
2"3"5 / 16-24 x 10.688 "€43.52
RFQ
A
8A208
2-1/2 "3.750 "3 / 8-24 x 10.88 "€120.42
RFQ
A
8A204
2-1/4 "3.250 "5 / 16-24 x 10.750 "€56.25
RFQ
A
8A202
2-1/8 "3.250 "5 / 16-24 x 10.750 "€59.27
RFQ
A
8A201
2-1/16 "3.125 "5 / 16-24 x 10.750 "€50.75
RFQ
A
8A212
2-3/4 "4"3 / 8-24 x 10.88 "€114.48
RFQ
A
8A206
2-3/8 "3.500 "5 / 16-24 x 10.750 "€52.25
RFQ
A
8A203
2-3/16 "3.250 "5 / 16-24 x 10.750 "€55.65
RFQ
A
8A210
2-5/8 "3.875 "3 / 8-24 x 10.88 "€113.88
RFQ
A
8A205
2-5/16 "3.375 "5 / 16-24 x 10.750 "€56.23
RFQ
A
8A214
2-7/8 "4.250 "3 / 8-24 x 10.88 "€153.38
RFQ
A
8A207
2-7/16 "3.500 "5 / 16-24 x 10.750 "€52.28
RFQ
A
8A209
2-9/16 "3.875 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A211
2-11/16 "4"3 / 8-24 x 10.88 "€113.88
RFQ
A
8A213
2-13/16 "4.250 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A215
2-15/16 "4.250 "3 / 8-24 x 10.88 "€153.38
RFQ
A
8A300
3"4.250 "3 / 8-24 x 10.88 "€141.42
RFQ
A
8A308
3-1/2 "4.750 "3 / 8-24 x 10.88 "€156.27
RFQ
A
8A304
3-1/4 "4.500 "3 / 8-24 x 10.88 "€175.35
RFQ
A
8A302
3-1/8 "4.500 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A301
3-1/16 "4.500 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A312
3-3/4 "5"3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A306
3-3/8 "4.750 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A303
3-3/16 "4.500 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A310
3-5/8 "5"3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A305
3-5/16 "4.750 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A314
3-7/8 "5.250 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A307
3-7/16 "4.750 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A309
3-9/16 "5"3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A311
3-11/16 "5"3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A313
3-13/16 "5.250 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A315
3-15/16 "5.250 "3 / 8-24 x 10.88 "-
RFQ
A
8A012
3 / 4 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "€17.30
RFQ
A
8A006
3 / 8 "0.875 "6-32 x 3/80.375 "€14.09
RFQ
A
8A003
3 / 16 "0.625 "4-40 x 3/80.313 "€15.41
RFQ
A
8A001.5
3 / 32 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "€19.43
RFQ
A
8A400
4"5.250 "3 / 8-24 x 10.88 "€210.46
RFQ
A
8A408
4-1/2 "5.750 "3 / 8-24 x 10.88 "€178.98
RFQ
A
8A500
5"6.250 "3 / 8-24 x 10.88 "€232.78
RFQ
A
8A508
5-1/2 "6.750 "3 / 8-24 x 10.88 "€278.03
RFQ
A
8A010
5 / 8 "1.313 "10-32 x 5/80.438 "€18.18
RFQ

Seria Signature, gulere de arbore din aluminiu despicate în două piese

Colierele din 2 piese din seria Stafford MFG Signature asigură o aliniere sigură și rezistentă la deteriorare a arborelui în utilaje grele sau cu spațiu limitat. Aceste coliere pot fi plasate oriunde pe arbore, permițând poziționarea și distanțarea precisă pentru diferite componente. Au un design cu alezaj neted, asigurând că arborii sunt bine protejați împotriva deteriorării. Aceste gulere despicate din 2 piese asigură o prindere puternică și sigură pe arbore, eliminând alunecarea sau mișcarea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?