HONEYWELL 1NC / 1NO Comutator de tragere a cablului de urgență


Filtru
Evaluare contact AC: 10A , Material carcasa: Zinc turnat sub presiune , Formular de contact: 1NC / 1NO , Evaluare contact DC: 2.5A , Adâncime: 2.57 " , Evaluare IP: 67 , Lungime: 10.62 " , Stil de montare: Capăt unic , Evaluare NEMA: 1, 4, 12, 13 , Forța de operare: 3 - 5 lb. , Funcția de comutare: Menținut , Amperaj termic: 10A , latime: 3.9 " , Intrare cablare: 1/2 "NPT
StilModelIndicatorMin. ActualPreț (ex. TVA)
A
1CPSA1A
LED roșu de 24 Vcc50 mA până la 10 A (termic)€959.58
A
1CPSA1B
LED roșu de 120 VCA50 mA până la 10 A (termic)€991.12
B
1CPSA5
Nu10 uA până la 50 mA cu energie redusă€938.72
B
1CPSA1
Nu50 mA până la 10 A (termic)€928.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?