Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 1CPSA1 Întrerupător de tragere cu cablu simplu 1nc/1nr | AA3RFP 11T746

HONEYWELL 1CPSA1 Comutator de tragere prin cablu 1nc/1nr

În stoc
Post: AA3RFP Model: 1CPSA1Crucea Ref: 11T746
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
€928.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de tragere a cablului de urgență
Evaluare contact AC10A
Cauza MaterialZinc turnat sub presiune
Formular de contact1NC / 1NO
Evaluare contact DC2.5A
Adâncime2.57 "
IndicatorNu
IP Rating-ul67
Lungime10.62 "
Max. Cablu de întindere250 ft.
Min. Actual50 mA până la 10 A (termic)
Stil de montareCapăt unic
NEMA Rating-ul1, 4, 12, 13
Forța de operare3 - 5 lb.
ReseteazaButon rotativ
Funcția de comutareMenținut
Abilitatea de comutareCablu unic
Amperaj termic10A
Lăţime3.9 "
Intrare cablare1/2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIndicatorMin. ActualPreț
HONEYWELL 1CPSA1A Întrerupător cu tragere prin cablu Unic 1nc/1nu 24vdc | AA3RFQ 11T747 1CPSA1ALED roșu de 24 Vcc50 mA până la 10 A (termic)€959.58
HONEYWELL 1CPSA1B Întrerupător cu tragere prin cablu Unic 1nc/1nu 120vac | AA3RFR 11T748 1CPSA1BLED roșu de 120 VCA50 mA până la 10 A (termic)€991.12
HONEYWELL 1CPSA5 Întrerupător de tragere cu cablu simplu 1nc/1nr | AA3RFX 11T756 1CPSA5Nu10 uA până la 50 mA cu energie redusă€938.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 1CPSA1 Comutator de tragere prin cablu 1nc/1nr
€928.23 /unitate