DAYTON Ansambluri de lumină turn, diametru 56 mm


Filtru
Lungime cablu: 20 " , Diametru: 2 1 / 5 " , Clipuri pe minut: 80 , Material carcasă: ABS , Durata de viață a lămpii: 30,000 ore , Design lentile: Cilindru , Material lentile: Policarbonat , Temp. de operare: -15 grade până la 40 grade C , Evaluare: IP65
StilModelCuloriCurent trasÎnălţimeMontareVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A
26ZT33
Roșu0.0335 2 / 25 "Direct240.77€228.53
B
26ZT20
Roșu0.0336.25 "Tub de sprijin240.77€138.91
C
26ZT39
Roșu0.013 la 0.0175 2 / 25 "Direct90 la 2400.87 până la 1.01W€163.23
D
26ZT26
Roșu0.013 la 0.0176.25 "Tub de sprijin90 la 2400.87 până la 1.01W€157.29
E
26ZT34
Rosu verde0.0756 13 / 20 "Direct241.77€305.46
F
26ZT27
Rosu verde0.029 la 0.0397.75 "Tub de sprijin90 la 2402.07 până la 2.41W€211.95
G
26ZT21
Rosu verde0.0757.75 "Tub de sprijin241.77€190.91
E
26ZT40
Rosu verde0.029 la 0.0396 13 / 20 "Direct90 la 2402.07 până la 2.41W€219.35
H
26ZT41
Roșu, Galben0.024 la 0.0316 13 / 20 "Direct90 la 2401.56 până la 1.82W€219.43
I
26ZT42
Roșu, galben, verde0.04 la 0.0538 11 / 50 "Direct90 la 2402.76 până la 3.22W€270.93
J
26ZT29
Roșu, galben, verde0.04 la 0.0539.25 "Tub de sprijin90 la 2402.76 până la 3.22W€268.08
K
26ZT36
Roșu, galben, verde0.1028 11 / 50 "Direct242.39€257.51
L
26ZT23
Roșu, galben, verde0.1029.25 "Tub de sprijin242.39€245.56
M
26ZT43
Roșu, Galben, Verde, Albastru0.056 la 0.0759 15 / 19 "Direct90 la 2403.96 până la 4.62W€320.88
N
26ZT30
Roșu, Galben, Verde, Albastru0.056 la 0.07511 "Tub de sprijin90 la 2403.96 până la 4.62W€316.59
O
26ZT37
Roșu, Galben, Verde, Albastru0.1449 15 / 19 "Direct243.39€307.92
P
26ZT24
Roșu, Galben, Verde, Albastru0.14411 "Tub de sprijin243.39€298.95
Q
26ZT44
Roșu, galben, verde, albastru, clar0.072 la 0.09711 9 / 25 "Direct90 la 2405.16 până la 6.02W€383.79
R
26ZT25
Roșu, galben, verde, albastru, clar0.18612.625 "Tub de sprijin244.39€355.18

Ansambluri de lumină turn, diametru 56 mm

Ansamblurile de lumini turn Dayton sunt proiectate pentru lumini intermitente și atrag atenția personalului asupra stării mașinilor și proceselor din instalațiile industriale, cum ar fi podelele fabricii sau depozitele. Aceste unități au carcasă ABS pentru rezistență la abraziune și impact. Au un design cilindric al lentilelor pentru a oferi un fascicul clar focalizat și un tub de sprijin/direct pentru a monta cu ușurință ansamblurile pentru o mai bună vizibilitate și comunicare în medii aglomerate. Alegeți dintr-o serie de aceste ansambluri de lumini turn, disponibile în înălțimi cuprinse între 5-2/25 și 11-9/25 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?