Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 26ZT23 Turn Light 56mm Fix/intermitent | AB8TDT

DAYTON 26ZT23 Turn Light 56mm Fix/intermitent

În stoc
Element: AB8TDT Model: 26ZT23
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
€251.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu de lumină turn, 56 mm
CuloriRoșu, galben, verde
Lungime cablu20 "
Curent tras0.102
Diametru2 1 / 5 "
Blițuri pe minut80
Înălţime9.25 "
Material carcasăABS
Durata de viață a lămpii30,000 ore
Proiectare lentileCilindru
Material LensPolicarbonat
modStabil sau intermitent
MontareTub de sprijin
Temperatura de operare.-15 grade până la 40 grade C
EvaluareIP65
Voltaj24
Watts2.39

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8531800050
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasÎnălţimeMontareVoltajWattsPreț
DAYTON 26ZT20 Turn Light 56mm Fix/intermitent | AB8TDP 26ZT20Roșu0.0336.25 "Tub de sprijin240.77€141.34
DAYTON 26ZT21 Turn Light 56mm Fix/intermitent | AB8TDQ 26ZT21Rosu verde0.0757.75 "Tub de sprijin241.77€195.66
DAYTON 26ZT24 Turn Light 56mm Fix/intermitent | AB8TDU 26ZT24Roșu, Galben, Verde, Albastru0.14411 "Tub de sprijin243.39€307.96
DAYTON 26ZT25 Turn Light 56mm Fix/intermitent | AB8TDV 26ZT25Roșu, galben, verde, albastru, clar0.18612.625 "Tub de sprijin244.39€369.72
DAYTON 26ZT26 Turn Light 56mm Fix/intermitent | AB8TDW 26ZT26Roșu0.013 la 0.0176.25 "Tub de sprijin90 la 2400.87 până la 1.01W€160.08
DAYTON 26ZT27 Turn Light 56mm Fix/intermitent | AB8TDX 26ZT27Rosu verde0.029 la 0.0397.75 "Tub de sprijin90 la 2402.07 până la 2.41W€214.35
DAYTON 26ZT29 Turn Light 56mm Fix/intermitent | AB8TDZ 26ZT29Roșu, galben, verde0.04 la 0.0539.25 "Tub de sprijin90 la 2402.76 până la 3.22W€270.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 26ZT23 Turn Light 56mm Fix/intermitent
€251.81 /unitate