Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66253161196 Disc abraziv cu diametrul de 10 inchi Oxid de aluminiu Mediu 2485 rpm | AH4BKZ 34CD39

NORTON ABRASIVES 66253161196 Disc abraziv cu diametrul de 10 inchi Oxid de aluminiu Mediu 2485 rpm

În stoc
Articol: AH4BKZ Model: 66253161196Crucea Ref: 34CD39
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
€416.93 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata de macinat vase
Material abrazivOxid de aluminiu
Arbor Hole1"
Tipul obligațiuniiVitrificat
CuloriGri
CalitateMediu
Pietriș54
DuritateJ
RPM max2485
Specificație32A54-JVBE
Grosime1"
Diametrul roților10 "
Tip roatăTip 12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolDuritateMaterial abrazivArbor HoleRPM maxGrosimeTipDiametrul roțilorPkg. Cant.Preț
ABRASIVE NORTON 66252836548 Disc abraziv T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548Roată rectificatoare dreaptăMediu (K)Oxid de aluminiu-41401 / 2 "Tip 1-5€418.26
NORTON ABRASIVES 66252837420 Disc abraziv T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420Roată rectificatoare dreaptăMediu (K)Oxid de aluminiu-41403 / 4 "Tip 1-5€584.43
NORTON ABRASIVES 66253160024 Disc abraziv T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024Roată rectificatoare dreaptăMediu (I)Oxid de aluminiu-24853 / 4 "Tip 1-1€367.38
NORTON ABRASIVES 66253160137 Disc abraziv T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137Roată rectificatoare dreaptăMediu (I)Oxid de aluminiu-24853 / 4 "Tip 1-1€372.83
NORTON ABRASIVES 66253160749 Disc abraziv T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Med Purple | AB9GKX 2D177 66253160749Roată rectificatoare dreaptăMediu (I)Oxid de aluminiu-24851"Tip 1-1€430.59
NORTON ABRASIVES 66253160750 Disc abraziv T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKY 2D178 66253160750Roată rectificatoare dreaptăMediu (I)Oxid de aluminiu-24851"Tip 1-1€416.00
NORTON ABRASIVES 66253160758 Disc abraziv T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKZ 2D179 66253160758Roată rectificatoare dreaptăMediu (K)Oxid de aluminiu-24851"Tip 1-1€415.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253161196 Disc abraziv cu diametrul de 10 inchi Oxid de aluminiu Mediu 2485 rpm
€416.93 /unitate