Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 07660788201 Disc abraziv, 5 inchi diametru, oxid de aluminiu, 100/120g, maro | AF8LAD 26ZV97

NORTON ABRASIVES 07660788201 Disc de șlefuit, diametru de 5 inchi, oxid de aluminiu, 100/120g, maro

În stoc
Element: AF8LAD Model: 07660788201Crucea Ref: 26ZV97

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€37.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiatră de polizor
Material abrazivOxid de aluminiu
Dimensiunea arborelui1"
Tipul obligațiuniiVitrificat
CuloriMaro
Diametru5"
CalitateE bună
Pietriș100/120
RPM max4965
Specificațiezodia Gemeni
Grosime1 / 2 "
TipTip 1
Tip roată1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS6804220000

Detalii produs:

    • Norton 07660788201 este o roată de măcinat de tip 1, de calitate fină, proiectată pentru aplicații de măcinare de suprafață și pentru măcinarea oțelului de înaltă rezistență și a altor aliaje feroase.
    • Această roată de șlefuit Norton durabilă are un abraziv de oxid de aluminiu și o viteză de rotație maximă de 4965 rpm. Vine cu bucșe de arbore de 1/2, 5/8, 3/4 și 7/8 inch.

Variante de produs

ProdusModelArticolDuritateMaterial abrazivArbor HoleRPM maxGrosimeTipDiametrul roțilorPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66253319967 Disc abraziv cu diametrul de 14 inchi, carbură de siliciu, granulație 24 negru | AF8KZE 26ZV70 66253319967Piatră de polizorR greuCarbură de siliciu-18002"Tip 1-1€1,288.30
NORTON ABRASIVES 66253263054 Disc abraziv cu diametru de 12 inchi Oxid de aluminiu 24 granulație maro | AF8KZG 26ZV72 66253263054Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-20702"Tip 1-1€422.10
NORTON ABRASIVES 66253161395 Disc abraziv cu diametrul de 10 inchi Oxid de aluminiu 60/80g maro | AF8KZH 26ZV73 66253161395Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-24851.5 "Tip 1-1€227.26
NORTON ABRASIVES 66253263359 Disc abraziv cu diametrul de 12 inchi, carbură de siliciu, granulație 60 verde | AF8KZJ 26ZV74 66253263359Piatră de polizor-Carbură de siliciu-20702"Tip 1-1€689.00
NORTON ABRASIVES 66253319972 Disc abraziv cu diametrul de 14 inchi Oxid de aluminiu 24 granulație maro | AF8KZK 26ZV75 66253319972Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-18002"Tip 1-1€875.34
NORTON ABRASIVES 66253161393 Disc abraziv cu diametrul de 10 inchi Oxid de aluminiu 36/46g maro | AF8KZL 26ZV76 66253161393Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-24851.5 "Tip 1-1€227.26
NORTON ABRASIVES 07660788277 Disc abraziv cu diametrul de 8 inchi Oxid de aluminiu 60/80g maro | AF8KZM 26ZV77 07660788277Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-36003 / 4 "Tip 1-1€95.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660788201 Disc de șlefuit, diametru de 5 inchi, oxid de aluminiu, 100/120g, maro
€37.41 /unitate