Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66253344098 Disc abraziv 4 Diametru Zirconiu Alumină / Oxid de aluminiu 20 Grit Grey | AF8LBV 26ZX12

NORTON ABRASIVES 66253344098 Disc abraziv 4" diametru Zirconiu Alumină/Oxid de aluminiu 20 Grit Gray

În stoc
Articol: AF8LBV Model: 66253344098Crucea Ref: 26ZX12

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€26.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiatră de polizor
Material abrazivZirconiu alumină/oxid de aluminiu
Dimensiunea arborelui3 / 8 "
Tipul obligațiuniiRășină
CuloriGri
Diametru4"
CalitateExtra grosier
Pietriș20
DuritateGreu (T)
RPM max15,280
SpecificațieFoc albastru
Grosime1 / 4 "
TipDispozitive portabile
Tip roată1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS6804226000

Variante de produs

ProdusModelArticolDuritateMaterial abrazivArbor HoleRPM maxGrosimeTipDiametrul roțilorPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66253319967 Disc abraziv cu diametrul de 14 inchi, carbură de siliciu, granulație 24 negru | AF8KZE 26ZV70 66253319967Piatră de polizorR greuCarbură de siliciu-18002"Tip 1-1€1,288.30
NORTON ABRASIVES 66253263054 Disc abraziv cu diametru de 12 inchi Oxid de aluminiu 24 granulație maro | AF8KZG 26ZV72 66253263054Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-20702"Tip 1-1€422.10
NORTON ABRASIVES 66253161395 Disc abraziv cu diametrul de 10 inchi Oxid de aluminiu 60/80g maro | AF8KZH 26ZV73 66253161395Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-24851.5 "Tip 1-1€227.26
NORTON ABRASIVES 66253263359 Disc abraziv cu diametrul de 12 inchi, carbură de siliciu, granulație 60 verde | AF8KZJ 26ZV74 66253263359Piatră de polizor-Carbură de siliciu-20702"Tip 1-1€689.00
NORTON ABRASIVES 66253319972 Disc abraziv cu diametrul de 14 inchi Oxid de aluminiu 24 granulație maro | AF8KZK 26ZV75 66253319972Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-18002"Tip 1-1€875.34
NORTON ABRASIVES 66253161393 Disc abraziv cu diametrul de 10 inchi Oxid de aluminiu 36/46g maro | AF8KZL 26ZV76 66253161393Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-24851.5 "Tip 1-1€227.26
NORTON ABRASIVES 07660788277 Disc abraziv cu diametrul de 8 inchi Oxid de aluminiu 60/80g maro | AF8KZM 26ZV77 07660788277Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-36003 / 4 "Tip 1-1€95.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253344098 Disc abraziv 4" diametru Zirconiu Alumină/Oxid de aluminiu 20 Grit Gray
€26.64 /unitate