APPROVED VENDOR Mamelon, oțel negru


Filtru
Max. Presiunea aburului: 150 psi , fără sudură/sudat: Sudate , Tip fir: NPT
StilModelGrosimea pereteluiTipul de conexiune de bazăMaterial corpLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramPreț (ex. TVA)
A
1CPP6
0.145 "Filetat la un capătOțel negru4"300 psi @ 550 grade F1.9 "1.5 "80€13.31
B
1CPP3
0.145 "Filetat la un capătOțel negru1.5 "300 psi @ 550 grade F1.9 "1.5 "80€6.46
C
1CPP7
0.145 "Filetat la un capătOțel negru6"300 psi @ 550 grade F1.9 "1.5 "80€19.01
A
1CPP8
0.145 "Filetat la un capătOțel negru12 "300 psi @ 550 grade F1.9 "1.5 "80€36.92
A
1CPR1
0.154 "Filetat la un capătOțel negru2"300 psi @ 550 grade F2.375 "2"80€10.99
B
1CPR2
0.154 "Filetat la un capătOțel negru3"300 psi @ 550 grade F2.375 "2"80€15.21
A
1CPR4
0.154 "Filetat la un capătOțel negru6"300 psi @ 550 grade F2.375 "2"80€26.78
A
1CPR3
0.154 "Filetat la un capătOțel negru4"300 psi @ 550 grade F2.375 "2"80€18.09
A
1CPP9
0.154 "Filetat la un capătOțel negru1.5 "300 psi @ 550 grade F2.375 "2"80€7.92
B
1CPR5
0.154 "Filetat la un capătOțel negru12 "300 psi @ 550 grade F2.375 "2"80€51.28
D
2WV68
0.203 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru8"300 psi @ 150 grade F2.875 "2.5 "40€57.44
E
2WV70
0.203 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru12 "300 psi @ 150 grade F2.875 "2.5 "40€57.05
E
2WV64
0.203 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru3"300 psi @ 150 grade F2.875 "2.5 "40€24.73
E
2WV67
0.203 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru6"300 psi @ 150 grade F2.875 "2.5 "40€40.74
E
2WV69
0.203 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru10 "300 psi @ 150 grade F2.875 "2.5 "40€59.01
E
2WV78
0.216 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru12 "300 psi @ 150 grade F3.5 "3"40€84.92
D
2WV77
0.216 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru10 "300 psi @ 150 grade F3.5 "3"40€89.22
E
2WV76
0.216 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru8"300 psi @ 150 grade F3.5 "3"40€79.44
E
2WV75
0.216 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru6"300 psi @ 150 grade F3.5 "3"40€50.92
E
2WV73
0.216 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru4"300 psi @ 150 grade F4"3"40€37.94
E
2WV72
0.216 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru3"300 psi @ 150 grade F3.5 "3"40€44.98
E
2WV74
0.216 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru5"300 psi @ 150 grade F3.5 "3"40€48.77
E
2WV82
0.237 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru6"300 psi @ 150 grade F4.5 "4"40€70.43
E
2WV85
0.237 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru12 "300 psi @ 150 grade F4.5 "4"40€97.61
D
2WV81
0.237 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru5"300 psi @ 150 grade F4.5 "4"40€76.23
E
2WV84
0.237 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru10 "300 psi @ 150 grade F4.5 "4"40€106.40
E
2WV80
0.237 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru4"300 psi @ 150 grade F4.5 "4"40€68.96
E
2WV83
0.237 "Filet la ambele capeteOțel sudat negru8"300 psi @ 150 grade F4.5 "4"40€79.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?