Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2WV80 Niplu 4 x 4 Oțel sudat negru | AC3WAZ

APPROVED VENDOR 2WV80 Niplu 4 x 4 Oțel sudat negru

În stoc
Articol: AC3WAZ Model: 2WV80
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
€68.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel sudat negru
Lungime4"
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.4.5 "
Dimensiunea conductei4"
Program40
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetNPT
Grosimea peretelui0.237 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.54
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimea pereteluiTipul de conexiune de bazăMaterial corpLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramPreț
Furnizor APROBAT 1CPP3 Niplu 1 1/2 x 1 1/2 inch oțel negru | AA9EFD 1CPP30.145 "Filetat la un capătOțel negru1.5 "300 psi @ 550 grade F1.9 "1.5 "80€6.46
Furnizor APROBAT 1CPP6 Niplu 1 1/2 x 4 inch oțel negru | AA9EFG 1CPP60.145 "Filetat la un capătOțel negru4"300 psi @ 550 grade F1.9 "1.5 "80€13.31
Furnizorul APROBAT 1CPP7 Niplu 1 1/2 x 6 inch oțel negru | AA9EFH 1CPP70.145 "Filetat la un capătOțel negru6"300 psi @ 550 grade F1.9 "1.5 "80€19.01
Furnizor APROBAT 1CPP8 Mamelon 1 1/2 x 12 inch oțel negru | AA9EFJ 1CPP80.145 "Filetat la un capătOțel negru12 "300 psi @ 550 grade F1.9 "1.5 "80€36.93
Furnizor APROBAT 1CPP9 Niplu 2 x 1 1/2 inch oțel negru | AA9EFK 1CPP90.154 "Filetat la un capătOțel negru1.5 "300 psi @ 550 grade F2.375 "2"80€7.93
Furnizorul APROBAT 1CPR1 Mamelon 2 x 2 inch oțel negru | AA9EFL 1CPR10.154 "Filetat la un capătOțel negru2"300 psi @ 550 grade F2.375 "2"80€10.99
Furnizorul APROBAT 1CPR2 Mamelon 2 x 3 inch oțel negru | AA9EFM 1CPR20.154 "Filetat la un capătOțel negru3"300 psi @ 550 grade F2.375 "2"80€15.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2WV80 Niplu 4 x 4 Oțel sudat negru
€68.96 /unitate