Vestil RAMP-96 Rampă de ridicare/furgonetă din oțel, 96 x 18 x 2 inci, 1000 lbs. Capacitate, argint, 2 buc

Articol: AG7XVR Model: RAMP-96
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€365.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de încărcare
Curea de fixare reglabilăDa
ArcuitNu
Capacitate1000 lbs.
CuloriSilver
Adâncime96 "
Tip de pliereNu
Înălţime2"
IncludeCurea
Lungime8 ft.
MaterialOţel
Unități de măsurarePERECHE
Rezistent la rupereDa
Lățimea unei singure rampe9"
Capacitate cu o singură roată500 lbs.
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimePreț
VESTIL RAMP-72 Rampă de ridicare/furgonetă din oțel, 72 x 18 x 2 inci, 1000 lbs. Capacitate, argint, 2 buc | AG7XVQ RAMP-7272 "6 ft.€269.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Vestil RAMP-96 Rampă de ridicare/furgonetă din oțel, 96 x 18 x 2 inci, 1000 lbs. Capacitate, argint, 2 buc
€365.53 /unitate